ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดวัตถุหรือชิ้นงานอย่างแน่นหนาโดยการเคลื่อนลูกสูบแคลมป์ไปตามแกนโดยใช้การสลับเส้นตรงหรือการกด / ดึงการจับยึด ที่หนีบเหล่านี้สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งที่ยืดออกและหดกลับเพื่อใช้เป็นทั้งตัวหนีบแบบดึงและแบบกด แคลมป์เหล่านี้เหมาะสำหรับใช้ในการฟิกซ์เจอร์, เครื่องจักรกลซีเอ็นซี, การบัดกรี, การทดสอบ, การติดกาว และยัง, การฉีดขึ้นรูปพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต์, การบินและอวกาศและบรรจุภัณฑ์อาหาร แคลมป์ Destaco 6001 Series เป็นรุ่นสำหรับงานหนักของ แคลมป์ Destaco 601 Seriesมีความจุในการจับมากกว่าแคลมป์ 50 Series 601% พวกเขามีที่จับเพื่อผลักหรือดึงลูกสูบเลื่อนทรงกลมสำหรับจับชิ้นงาน ดังนั้นจึงล็อคลูกสูบในตำแหน่งหดกลับเมื่อด้ามจับตกลงมาด้านล่างระนาบยึด ที่หนีบเหล่านี้มีฐานแบบมีปีก เช่น แคลมป์ 601 Series เพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6001-M นี้มีเกลียวภายในแบบเมตริกเพื่อการยึดลูกสูบอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสร้างจากเหล็ก ให้ความแข็งแรง ความทนทาน และป้องกันการสึกหรอที่เกี่ยวข้องกับการเสียดสีRaptor Supplies ยังมีแคลมป์แบบแมนนวลที่มีข้อกำหนดคล้ายกันในโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับความต้านทานการกัดกร่อนพร้อมกับลูกสูบเกลียวภายนอกของอิมพีเรียลเพื่อการยึดที่ปลอดภัย
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6001-M นี้เหมาะสำหรับการประกอบ การติดกาว การบัดกรีและการทดสอบ & การทำงานอื่นๆ ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ การขนส่งและอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6001-M มีโครงสร้างเหล็กซึ่งให้ความแข็งแรงและความทนทาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานหนัก
- มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบหน้าแปลนและให้ความจุในการถือครองสูงสุด 150 ปอนด์
- แคลมป์นี้มีแรงผลัก (ดัน) ต่อแรงกด (ดึง) อัตราส่วน 14: 1 / 25: 1 และความสูงของลูกสูบ 0.5 นิ้ว
- ติดตั้งลูกสูบทรงกลมที่มีเกลียว M4 (เมตริก) และขีดจำกัดการเดินทาง 0.63 นิ้ว
- แคลมป์สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งหดกลับและยืดออก จึงให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้
- มีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่ง่ายต่อการถือ ซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ที่จับแคลมป์ตกอยู่ใต้ระนาบยึดเพื่อล็อคแคลมป์ในตำแหน่งหดกลับ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies มีสปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนยึดติด (205208-M) เพื่อให้พอดีกับลูกสูบของแคลมป์ Destaco 6001-M เพื่อการยึดชิ้นงานอย่างปลอดภัย
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6001-M เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 และรับประกันสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6001-M มีรูเกลียวบนฐานเพื่อให้ติดตั้ง/ติดตั้งได้อย่างปลอดภัยบนพื้นผิว/ชิ้นงาน
คำถามที่พบบ่อย:
Q. มีแคลมป์ Destaco 6001-M รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ขอเสนอแคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้พร้อมเกลียวใน #8-32 (อิมพีเรียล) (แคลมป์แอคชั่นเส้นตรง Destaco 6001) เพื่อการยึดจับชิ้นงานและโครงสร้างสแตนเลสอย่างแน่นหนา (601- มส) เพื่อต้านทานการกัดกร่อน สำหรับรุ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์ Destaco 6001-M โปรดดูที่ แคลมป์ Destaco 6001 Series หน้าเว็บไซต์ของเรา
Q. ความสามารถในการจับยึดมีความหมายอย่างไรในแง่ของแคลมป์?
ก. คำว่า "ความจุในการจับ" หรือแรงจับแสดงถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบ นอกจากนี้ยังแสดงถึงแรงภายนอกสูงสุดที่แคลมป์ในตำแหน่งล็อคสามารถต้านทานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสียรูปถาวร
ถาม Destaco ขายที่หนีบแบบใช้มือที่มีสีอื่นที่ไม่ใช่สีแดงหรือไม่
ตอบ ได้ Destaco สามารถจัดหาที่หนีบแบบใช้มือในด้ามจับสีต่างๆ ได้ตามความต้องการของลูกค้า Destaco ยังมีอุปกรณ์จับยึดแบบพิเศษที่ไม่มีโลโก้ Destaco เมื่อมีการร้องขอ
ถาม: สีแดงของที่จับหมายถึงอะไรกับที่หนีบ Destaco หรือไม่?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานว่าตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานอยู่ที่ใดและควรจับที่ใดและเมื่อใด
ถาม: สามารถถอดที่จับสีแดงของที่หนีบ Destaco ได้หรือไม่
A. ที่หนีบ Destaco ส่วนใหญ่มีที่จับที่สามารถถอดออกได้ง่ายโดยการเลื่อนออก แต่ด้ามจับบางส่วนได้รับการจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับที่จับที่อยู่ด้านล่าง และด้วยเหตุนี้จึงต้องตัดออกเพื่อถอดออก
ถาม ที่หนีบ Destaco มีความทนทานต่อการกัดกร่อนหรือไม่?
A. แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอน Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อต้านทานการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรงและให้ความทนทานต่อการเกิดสนิม Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานกลางแจ้งที่ต้องการการจับยึด
ถาม แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้คันโยกหรือที่จับเพื่อดันลูกสูบแคลมป์กับชิ้นงานและจับให้แน่น โดยทั่วไปแล้วที่จับจะหมุนขึ้นหรือลงเพื่อดันหรือดึงลูกสูบแคลมป์
ถาม แคลมป์ Destaco สามารถใช้กับงานรอกหรืองานยกได้หรือไม่
A. ไม่ได้ แคลมป์ Destaco รับน้ำหนักได้สำหรับการใช้งานจับยึดเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการยกหรือยกของ