Destaco 6001-MSS แคลมป์แบบเส้นตรงออกแบบมาสำหรับจับชิ้นงานกับพื้นผิวแนวตั้งในโรงงานโลหะและการผลิต แคลมป์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการทดสอบและการประกอบ การติดกาวและการบัดกรี แคลมป์สำหรับงานหนักนี้มีโครงสร้างสแตนเลสที่ให้แรงกระแทกสูงและทนต่อการสึกหรอ/ความเสียหายจากสภาวะอุตสาหกรรมที่รุนแรง การออกแบบและด้ามจับที่กะทัดรัดทำให้ใช้งานได้ในพื้นที่จำกัดและพื้นที่ที่เข้าถึงยากในขณะที่รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 ปอนด์ แคลมป์แอ็คชันแบบเส้นตรงนี้จะล็อคตรงกลางในตำแหน่งที่หดกลับและขยายออก ตราบใดที่ด้ามจับสามารถหล่นลงได้ ใต้ระนาบการติดตั้ง แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6001-MSS มีด้ามจับพลาสติกหุ้มฉนวนเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน มาพร้อมฐานแบบหน้าแปลนเพื่อความสะดวกในการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน ฐานสามารถติดตั้งด้านข้างได้หากต้องการ แคลมป์สลับเส้นตรงนี้มีตัวเกลียวที่ช่วยให้ยึดผ่านรูเพื่อให้จับยึดได้ง่ายและปลอดภัย ลูกสูบทรงกลมหนีบยึดชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดระหว่างการทำงาน
การใช้ประโยชน์:
- Destaco 6001-MSS แคลมป์แบบเส้นตรงออกแบบมาสำหรับการทดสอบและการประกอบ การติดกาว และการบัดกรี
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6001-MSS มีโครงสร้างสแตนเลสสำหรับงานหนัก ทนทานต่อแรงกระแทกและสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนสูง
- แคลมป์แอ็คชันแบบเส้นตรงนี้จะล็อกที่กึ่งกลางทั้งในตำแหน่งหดกลับและขยาย ตราบใดที่อนุญาตให้วางที่จับใต้ระนาบยึด
- แคลมป์แอคชั่นเส้นตรง Destaco มีการออกแบบที่กะทัดรัดซึ่งทำให้ใช้งานได้ในพื้นที่จำกัด & พื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง ในขณะที่มอบความจุสูงสุด 150 ปอนด์
- แคลมป์เส้นตรงนี้มีกริปพลาสติกเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดมือขณะใช้งานกลางคัน
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco มีตัวเกลียวที่ช่วยให้ติดตั้งผ่านรูได้เพื่อการแคลมป์ที่ง่ายและปลอดภัย
- มาพร้อมฐานแบบหน้าแปลนเพื่อความสะดวกในการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานและพื้นผิวแนวตั้ง
- ผู้ใช้ยังสามารถเลือกได้หลากหลาย ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง ที่มีให้ในการกำหนดค่าและสไตล์ที่หลากหลาย เช่น ที่จับแบบหมุนได้ / ด้ามตรง สแตนเลส และการออกแบบที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- สปินเดิลหัวหกเหลี่ยม Destaco 205943-M มีจำหน่ายสำหรับเปลี่ยนสปินเดิลที่ชำรุด/ชำรุดบนแคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 6001-MSS
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 6001-MSS แคลมป์แบบเส้นตรงผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6001-MSS มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบหน้าแปลนเพื่อให้สามารถติดตั้งได้อย่างปลอดภัยทั้งบนพื้นผิวแนวตั้งและเรียบ / โต๊ะทำงาน ตามความต้องการ เนื่องจากฐานที่มีหน้าแปลน แคลมป์สลับเส้นตรงนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายโดยการคลายเกลียวสกรูโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: แบรนด์มีที่หนีบแบบเส้นตรงในรูปแบบอื่นหรือไม่?
ตอบ ใช่ นอกจากแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6001-MSS แล้ว Destaco ยังมีแคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนแบบต่างๆ อีกด้วย (แคลมป์ Destaco 6001 & แคลมป์ Destaco 6001-M).
Q. แคลมป์แอคชั่นเส้นตรงคืออะไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรง Destaco เป็นแคลมป์แบบกด / ดึงที่ดำเนินการด้วยตนเองซึ่งใช้สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการเชื่อม งานไม้ อุปกรณ์ปรับความตึง และการดำเนินการประกอบและทดสอบต่างๆ
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดแผ่นโลหะหรืออุปกรณ์ในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรงบางตัว เช่น แคลมป์ Destaco 6015-M มีลูกสูบแบบเกลียวที่ยึดด้วยมือโดยใช้ด้ามจับแบบพลาสติก ที่หนีบเหล่านี้มีที่จับล็อคแบบทางเดียว (ตำแหน่งหดกลับ) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถยึดและล็อคแคลมป์ได้อย่างง่ายดาย
Q. การหนีบด้วยมือคืออะไร?
A. แคลมป์แบบแมนนวลของ Destaco ต่างจากแคลมป์แบบใช้แรงลมแบบเส้นตรงตรงที่มีด้ามจับแยกจากกันเพื่อยึดลูกสูบเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นและความทนทานของแคลมป์เชิงกล ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง แคลมป์สแตนเลสก็มีให้เช่นกัน