แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 602-SS ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ งานโลหะ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์สำหรับการใช้แรงจับยึดในแนวด้านข้างมากกว่าการยึดจากด้านบน (การยึดชิ้นงานในพื้นที่จำกัด) แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงนี้มาพร้อมกับมือจับก้านโยกที่ยึดลูกสูบเพื่อกดกับชิ้นงานและยึดเข้าที่ในขณะที่ทำการฟิกซ์เจอร์ การเชื่อม การทดสอบ การฉีดขึ้นรูปพลาสติก อุปกรณ์ปรับความตึง เครื่องจักรกลซีเอ็นซี การประกอบและการปักหลักหรือการกดเบา ๆ ของอุตสาหกรรม อุปกรณ์. นอกจากการล็อคในตำแหน่งที่ขยายแล้ว แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงนี้ยังช่วยให้สามารถหมุนด้ามจับและตกลงมาด้านล่างระนาบการติดตั้งเพื่อล็อคในตำแหน่งหดกลับ แคลมป์แบบเส้นตรงนี้มีรูปทรงที่ต่ำและการออกแบบที่กะทัดรัดสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัด และมาพร้อมกับที่จับตามหลักสรีรศาสตร์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อลดความเมื่อยล้าของมือขณะทำงาน แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 602-SS มาพร้อมกับที่จับแบบผลัก/ดึงที่ใช้งานง่าย ซึ่งจะเคลื่อนลูกสูบเข้าและออกตามแกน แคลมป์แอ็คชันแบบเส้นตรงนี้มีฐานที่มีหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งแคลมป์กับโต๊ะทำงานหรือพื้นผิวเรียบอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ชุดแคลมป์แอ็กชันแบบเส้นตรงนี้ทำจากสแตนเลสเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง และรับน้ำหนักได้มากถึง 200 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
Destaco 602-SS แคลมป์แบบเส้นตรงใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ โลหะ และอาหารและบรรจุภัณฑ์สำหรับการเชื่อม การทดสอบ การฉีดขึ้นรูปพลาสติก ฟิกซ์เจอร์ อุปกรณ์ปรับความตึง เครื่องจักรกลซีเอ็นซี การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์และการปักหลักหรืองานกดเบา ๆ ของอุปกรณ์อุตสาหกรรม .
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 602-SS มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- แคลมป์เส้นตรงนี้มีรูปทรงต่ำและกะทัดรัดสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัด
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 602-SS มาพร้อมกับด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายสูงสุดของผู้ใช้
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงนี้สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งหดกลับและขยาย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 202943: สปินเดิลสเตนเลสสตีลหัวหกเหลี่ยมนี้เข้ากันได้กับ Destaco 202-USS, 6015-SS และ 602-SS straight line action clamps แกนหมุนนี้สามารถปรับได้เพื่อรองรับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน และยังสามารถเปลี่ยนเพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์แบบสลับได้ด้วยการลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสึกกร่อนเมื่อตัวหยุดยางเริ่มสึกหรอ สปินเดิลของหัวหกเหลี่ยมมีการชุบซิงค์เพื่อป้องกันการกัดกร่อน และมีน็อตยึดสำหรับการจับยึดที่รวดเร็วและปลอดภัย และปรับระยะระหว่างระยะแคลมป์ได้
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 602-SS เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 602-SS มีตัวเกลียวสำหรับการติดตั้งรูเพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรงประกอบด้วยลูกสูบแบบเลื่อนเพื่อให้ทำการจับยึดแบบเส้นตรง ลูกสูบสามารถล็อคได้ทั้งในทิศทางดึงหรือดันเพื่อจับชิ้นงาน
Q. จะเลือกแคลมป์แอคชั่นเส้นตรงได้อย่างไร?
A. แคลมป์ Destaco มีโครงสร้างเหล็กหรือสแตนเลส และมีให้เลือกหลายแบบ ได้แก่ หน้าแปลน หน้าแปลนแคบ รูปแบบการติดตั้งฐานตรงหรือฐานที่มั่นคงเพื่อให้ติดตั้งง่าย แคลมป์เหล่านี้มีอยู่ในความจุจับที่แตกต่างกันเพื่อแสดงถึงแรงภายนอกสูงสุดที่แคลมป์ในตำแหน่งล็อคสามารถต้านทานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสียรูปถาวร แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงยังมีเกลียวลูกสูบแบบอิมพีเรียลหรือเมตริกเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย ลูกค้าควรเลือกแคลมป์ตามระยะทางที่ลูกสูบเคลื่อนที่ไปในตำแหน่งที่ยืดออก
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์หมายความว่าอย่างไร?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดของแคลมป์นั้นเป็นความสามารถของแคลมป์สำหรับยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก