Destaco 602-MMSS แคลมป์แอคชั่นเส้นตรงผ่านรูใช้การกด / ดึงหรือแอคชั่นแคลมป์สลับเส้นตรงและเลื่อนลูกสูบเข้าและออกตามแกน ตัวระบุตำแหน่งที่หดได้เต็มที่นี้สามารถล็อคได้สองตำแหน่ง ทำให้สามารถใช้เป็นตัวระบุตำแหน่งแบบดึงหรือแบบกดได้ แคลมป์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้แรงจับยึดไปด้านข้างแทนที่จะใช้จากด้านบน (เพื่อยึดชิ้นงานให้แน่นในพื้นที่จำกัด) มาพร้อมกับคันโยกที่จับลูกสูบเพื่อกดกับชิ้นงานและจับเข้าที่ในขณะที่อุปกรณ์ปรับความตึง ฟิกซ์เจอร์ การเชื่อม การทดสอบ การฉีดขึ้นรูปพลาสติก การตัดเฉือน CNC การประกอบและการปักหลักหรือการกดเบา ๆ ของอุปกรณ์อุตสาหกรรม นอกจากการล็อคในตำแหน่งที่ขยายแล้ว แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงนี้ยังช่วยให้สามารถหมุนด้ามจับและตกลงมาด้านล่างระนาบการติดตั้ง เพื่อล็อคในตำแหน่งหดกลับได้ แคลมป์เส้นตรง Destaco 602-MMSS มีรูปทรงที่ต่ำและการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อการติดตั้งที่ปราศจากปัญหาในพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัด มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวที่ช่วยในการยึดแคลมป์กับโต๊ะทำงาน/พื้นผิวเรียบได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ชุดแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงนี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 200 ปอนด์ และทำจากสแตนเลสเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์เส้นตรง Destaco 602-MMSS ใช้สำหรับการเชื่อม การทดสอบฟิกซ์เจอร์ อุปกรณ์ปรับความตึง และการตัดเฉือน CNC ในอุตสาหกรรมโลหะ การบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 602-MMSS มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงนี้มีฐานแบบหน้าแปลนที่มีรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย
- แคลมป์เส้นตรง Destaco 602-MMSS มาพร้อมกับที่จับที่ล็อคได้ทั้งในตำแหน่งที่หดกลับและขยายออก เพื่อความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่จำกัด
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงนี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 200 ปอนด์
- การออกแบบที่กะทัดรัดและอเนกประสงค์ของแคลมป์ช่วยให้จับถนัดมือตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อป้องกันการลื่นไถล
- มีขนาดเกลียวลูกสูบ M6 เพื่อการขันที่รวดเร็ว
- แคลมป์ Destaco 602-MMSS มีน็อตสำหรับติดตั้งอย่างปลอดภัย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 202943-M: สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดเหล่านี้ใช้กับแคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 602-MMSS เพื่อให้รองรับระหว่างแคลมป์และรายการแคลมป์ ดังนั้นจึงช่วยยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงานในงานกัด เจาะ และเชื่อม สปินเดิลนีโอพรีนเหล่านี้สามารถปรับได้เพื่อรองรับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน และยังสามารถเปลี่ยนเพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์แบบสลับได้ด้วยการลดความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียดสีเมื่อจุกยางเริ่มสึกหรอ
- Destaco 602905-M: น็อตยึดเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับโซลูชันการทำงาน ระบบอัตโนมัติ และการกักเก็บที่มีประสิทธิภาพสูง
มาตรฐานและการรับรอง:
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 602-MMSS นี้ตรงตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 602-MMSS มีฐานแบบหน้าแปลนที่มีรูเกลียวที่ช่วยในการยึดแคลมป์กับโต๊ะทำงาน/พื้นผิวเรียบอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรงประกอบด้วยลูกสูบแบบเลื่อนเพื่อให้ทำการจับยึดแบบเส้นตรง ลูกสูบสามารถล็อคได้ทั้งในทิศทางดึงหรือดันเพื่อจับชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
ก. ความจุหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิต
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก