แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 602-MM ออกแบบมาเพื่อจับชิ้นงานกับพื้นผิวแนวตั้งในโรงงานโลหะและการผลิต เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ปรับแรงตึง อุปกรณ์ตรวจสอบและเชื่อม และงานประกอบ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนนี้มีผิวเคลือบสังกะสีเพื่อให้ทนทานต่อการสึกหรอ/ความเสียหายจากสภาวะอุตสาหกรรมที่รุนแรง ด้ามจับล็อคได้ทั้งในตำแหน่งขยายและหด ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้แคลมป์นี้ได้ทั้งในรูปแบบการผลักหรือดึง การออกแบบที่กะทัดรัดทำให้ใช้งานได้ในพื้นที่จำกัดและพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง ที่จับโลหะของแคลมป์มีด้ามจับพลาสติกขนาดใหญ่ที่ให้ความสบายแก่ผู้ใช้ในการใช้งานเป็นเวลานาน มีฐานเป็นหน้าแปลนเพื่อความสะดวกในการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 602-MM มีตัวเกลียวที่ช่วยให้ติดตั้งผ่านรูเพื่อการจับยึดที่ง่ายและปลอดภัย ลูกสูบทรงกลมยึดชิ้นงานให้เข้าที่อย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดระหว่างการทำงาน แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 602-MM ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์จับยึดแบบเส้นตรง Destaco 602-MM ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบการปิดและการติดตั้ง รวมถึงการประกอบและงานไม้
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 602-MM มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนพร้อมผิวเคลือบสังกะสีเพื่อต้านทานความเสียหาย / การสึกหรอจากสภาวะอุตสาหกรรมที่รุนแรง
- แคลมป์เส้นตรงนี้มีกริปพลาสติกเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดมือขณะใช้งานกลางคัน
- ที่จับของแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงนี้ล็อคทั้งในตำแหน่งหดและขยายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้แคลมป์นี้ได้ทั้งในรูปแบบการผลักหรือดึง
- การออกแบบที่กะทัดรัดทำให้ใช้งานได้ในพื้นที่จำกัดและพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco มีตัวเกลียวที่ช่วยให้ติดตั้งผ่านรูได้เพื่อการแคลมป์ที่ง่ายและปลอดภัย
- มาพร้อมฐานแบบหน้าแปลนเพื่อความสะดวกในการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
- ผู้ใช้ยังสามารถเลือกได้หลากหลาย ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง ที่มีให้ในการกำหนดค่าและสไตล์ที่หลากหลาย เช่น ที่จับแบบหมุนได้ / ด้ามตรง สแตนเลส และการออกแบบที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- มีชุดประกอบแกนหมุนหัวหกเหลี่ยม Destaco 205203-M สำหรับเปลี่ยนแกนหมุนที่ชำรุด/ชำรุดบนแคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 602-MM
- มีน็อตยึด Destaco 602105-M สำหรับเปลี่ยนน็อตที่สึกด้วย
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 602-MM ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 602-MM มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบมีปีกเพื่อให้สามารถติดตั้งได้อย่างปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน ตามความต้องการ เนื่องจากฐานที่มีหน้าแปลน แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเช่นกัน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: แบรนด์มีที่หนีบแบบเส้นตรงในรูปแบบอื่นหรือไม่?
A. ใช่ นอกจากแคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนนี้แล้ว Destaco ยังมีแคลมป์ที่คล้ายกัน สเตนเลสสตีล & Toggle Lock Plus ที่เปิดใช้งานอีกด้วย (แคลมป์ Destaco 604-SS & แคลมป์ Destaco 624-SS).
Q. แคลมป์แอคชั่นเส้นตรงคืออะไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรง Destaco เป็นแคลมป์แบบกด / ดึงที่ดำเนินการด้วยตนเองซึ่งใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการเชื่อม, งานไม้, อุปกรณ์ปรับความตึงและสำหรับการประกอบและการทดสอบ
Q. การหนีบด้วยมือคืออะไร?
A. แคลมป์แบบแมนนวลแบบธรรมดาจาก Destaco ต่างจากแคลมป์แบบใช้แรงอัดลมแบบเส้นตรงตรงที่มีด้ามจับที่แยกจากกันเพื่อยึดลูกสูบเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรงบางชนิด เช่น แคลมป์ Destaco 602-M มีลูกสูบแบบเกลียวที่ยึดด้วยมือโดยใช้ด้ามจับพลาสติก แคลมป์เหล่านี้มีที่จับล็อคสองทาง (ตำแหน่งหดหรือขยาย) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้แคลมป์นี้ในรูปแบบการผลักหรือดึง แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 602-MM มีตัวเกลียวที่ช่วยให้ติดตั้งผ่านรูเพื่อการจับยึดที่ง่ายและปลอดภัย
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นและความทนทานของแคลมป์เชิงกล ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงบนแคลมป์ Destaco แสดงถึงพื้นที่ที่จดจำได้ โดยจะแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงาน / ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับการทำงานและตำแหน่งที่เขาควรจับ สีของมันไม่มีความสำคัญเพิ่มเติมต่อการทำงานของแคลมป์
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง แคลมป์สแตนเลสก็มีให้เช่นกัน