AIR HANDLER ไส้กรองแบบจีบฝามาตรฐาน
สไตล์ | รุ่น | ความสูงที่กำหนด | ความลึกจริง | ความสูงจริง | จีบที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | จีบต่อ Linear Feet | ความกว้างจริง | ความต้านทานเริ่มต้นสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5W967 | 8" | 3 / 4 " | 7.75 " | 0.4 | 16 " | 12 | 15.75 " | 0.25 "สุขา | ฿449 | |
A | 6B989 | 8" | 3 / 4 " | 7.75 " | 0.4 | 30 " | 12 | 29.75 " | 0.25 "สุขา | ฿553 | |
B | 15A725 | 8.75 " | 3 / 4 " | 8.75 " | ลด 40% | 18 " | 12 | 18 " | 0.40 "สุขา | ฿942 | |
A | 2HYD5 | 20 " | 1.75 " | 19.5 " | ลด 40% | 30 " | 10 | 29.5 " | 0.26 "สุขา | ฿580 | |
A | 35Z756 | 21.5 " | 1.75 " | 21.375 " | 0.4 | 36.5 " | 15 | 36.5 " | 0.30 "สุขา | ฿2,085 | |
C | 5E877 | 22 " | 3 / 4 " | 21.75 " | 0.4 | 22 " | 12 | 21.75 " | 0.30 "สุขา | ฿509 | |
C | 5W513 | 24 " | 3 / 4 " | 23.375 " | 0.4 | 24 " | 12 | 23.375 " | 0.30 "สุขา | ฿453 | |
A | 6C518 | 25 " | 1.75 " | 24.5 " | 0.4 | 25 " | 10 | 24.5 " | 0.33 "สุขา | ฿628 | |
C | 6C522 | 25 " | 3 / 4 " | 24.5 " | 0.4 | 25 " | 12 | 24.5 " | 0.30 "สุขา | ฿576 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดเครื่องมือวัดความแม่นยำ
- เครื่องมือบันทึก
- Scribers และ Probes
- วาล์วปิดแก๊สควบคุมด้วยสายเคเบิล
- ตัวป้องกันน้ำมันต่ำ
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- สกรู
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- เต้ารับและภาชนะ
- ปั๊มขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- CLC แผ่นคุกเข่า
- APPROVED VENDOR รถบรรทุกมือเอนกประสงค์
- MITUTOYO ชุดบล็อกเกจ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับแบบมีหมุดและปลอกกันน้ำ, 2 ขั้ว, 250V, สีน้ำเงิน
- SPEAKMAN ผนังหัวฝักบัว
- MERIT ล้อพนังที่ไม่ได้ติดตั้ง
- GROTE ขั้วแบตเตอรี่
- HUMBOLDT ขวดจ่ายโพลิเอทิลีน
- VESTIL BOL Series เสากั้นท่อเหล็กนิรภัย
- BUSSMANN บล็อกฟิวส์มีดเบลด คลาส J ช่วง 70-100A