Air Handler 5w967 | ไส้กรองจีบความจุมาตรฐาน 8x16x1 Merv7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 5W967 ไส้กรองจีบความจุมาตรฐาน 8x16x1 Merv7 | AE6ZHD

AIR HANDLER 5W967 แผ่นกรองจีบความจุมาตรฐาน 8x16x1 Merv7

In Stock
รายการ: AE6ZHD รุ่น: 5W967
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
฿449 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรองจีบแบบมาตรฐาน
ความลึกจริง3 / 4 "
ความสูงจริง7.75 "
ความกว้างจริง15.75 "
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ1.0 "สุขา
กรอบใช่
ประเภทกรอบแผ่นไม้อัดไดคัททนความชื้น
ความต้านทานเริ่มต้นสูง0.25 "สุขา
ความเร็วสูง500 เฟรมต่อนาที
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
สูงสุด ความเร็ว500 เฟรมต่อนาที
พื้นที่สื่อ1.7 ตารางฟุต
เมิร์ฟ7
ความลึกที่กำหนด1"
ขนาดตัวกรองที่กำหนด8x16x1
ความสูงที่กำหนด8"
จีบที่กำหนด0.4
ความกว้างที่กำหนด16 "
จีบต่อ Linear Feet12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)43.18
ความยาวเรือ (ซม.)28.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงที่กำหนดความลึกจริงความสูงจริงจีบที่กำหนดความกว้างที่กำหนดจีบต่อ Linear Feetความกว้างจริงความต้านทานเริ่มต้นสูงราคา
AIR HANDLER 15A725 ไส้กรองจีบความจุมาตรฐาน 8-3/4 x 18 x 1 Merv7 | AA6URG 15A7258.75 "3 / 4 "8.75 "ลด 40%18 "1218 "0.40 "สุขา฿942
AIR HANDLER 2HYD5 ไส้กรองจีบ ความจุมาตรฐาน 20x30x2 Merv7 | เอซีทูดีเอชยู 2HYD520 "1.75 "19.5 "ลด 40%30 "1029.5 "0.26 "สุขา฿580
AIR HANDLER 35Z756 ไส้กรองจีบความจุมาตรฐาน 21-1/2x36-1/2x2 | AC6QVQ 35Z75621.5 "1.75 "21.375 "0.436.5 "1536.5 "0.30 "สุขา฿2,085
AIR HANDLER 5E877 ไส้กรองจีบความจุมาตรฐาน 22x22x1 Merv7 | AE3MEC 5E87722 "3 / 4 "21.75 "0.422 "1221.75 "0.30 "สุขา฿509
AIR HANDLER 5W513 ไส้กรองจีบ ความจุมาตรฐาน 24x24x1 Merv7 | AE6ZAA 5W51324 "3 / 4 "23.375 "0.424 "1223.375 "0.30 "สุขา฿453
AIR HANDLER 6B989 ไส้กรองจีบความจุมาตรฐาน 8x30x1 Merv7 | AE7YA 6B9898"3 / 4 "7.75 "0.430 "1229.75 "0.25 "สุขา฿553
AIR HANDLER 6C518 ไส้กรองจีบความจุมาตรฐาน 25x25x2 Merv7 | AE7ZEM 6C51825 "1.75 "24.5 "0.425 "1024.5 "0.33 "สุขา฿628

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 5W967 แผ่นกรองจีบความจุมาตรฐาน 8x16x1 Merv7
฿449 / หน่วย