AIR HANDLER 6C518 แผ่นกรองจีบความจุมาตรฐาน 25x25x2 Merv7
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองจีบแบบมาตรฐาน |
ความลึกจริง | 1.75 " |
ความสูงจริง | 24.5 " |
ความกว้างจริง | 24.5 " |
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ | 1.0 "สุขา |
กรอบ | ใช่ |
ประเภทกรอบ | แผ่นไม้อัดไดคัททนความชื้น |
ความต้านทานเริ่มต้นสูง | 0.33 "สุขา |
ความเร็วสูง | 500 เฟรมต่อนาที |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
สูงสุด ความเร็ว | 500 เฟรมต่อนาที |
พื้นที่สื่อ | 17.3 ตารางฟุต |
เมิร์ฟ | 7 |
ความลึกที่กำหนด | 2" |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 25x25x2 |
ความสูงที่กำหนด | 25 " |
จีบที่กำหนด | 0.4 |
ความกว้างที่กำหนด | 25 " |
จีบต่อ Linear Feet | 10 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 57.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 65.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.52 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงที่กำหนด | ความลึกจริง | ความสูงจริง | จีบที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | จีบต่อ Linear Feet | ความกว้างจริง | ความต้านทานเริ่มต้นสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A725 | 8.75 " | 3 / 4 " | 8.75 " | ลด 40% | 18 " | 12 | 18 " | 0.40 "สุขา | ฿942 | ||
2HYD5 | 20 " | 1.75 " | 19.5 " | ลด 40% | 30 " | 10 | 29.5 " | 0.26 "สุขา | ฿580 | ||
35Z756 | 21.5 " | 1.75 " | 21.375 " | 0.4 | 36.5 " | 15 | 36.5 " | 0.30 "สุขา | ฿2,085 | ||
5E877 | 22 " | 3 / 4 " | 21.75 " | 0.4 | 22 " | 12 | 21.75 " | 0.30 "สุขา | ฿509 | ||
5W513 | 24 " | 3 / 4 " | 23.375 " | 0.4 | 24 " | 12 | 23.375 " | 0.30 "สุขา | ฿453 | ||
5W967 | 8" | 3 / 4 " | 7.75 " | 0.4 | 16 " | 12 | 15.75 " | 0.25 "สุขา | ฿449 | ||
6B989 | 8" | 3 / 4 " | 7.75 " | 0.4 | 30 " | 12 | 29.75 " | 0.25 "สุขา | ฿553 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.