ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนย้ายลูกสูบแคลมป์ไปตามแกนโดยใช้การกด / ดึงหรือกดสลับแนวตรง แคลมป์เหล่านี้สามารถล็อคในสองตำแหน่ง (ทั้งแบบยืดออกและหดได้) สำหรับใช้เป็นแคลมป์ดึงและดัน หรือในตำแหน่งเดียวเท่านั้น (แบบขยาย) สำหรับใช้เป็นแคลมป์แบบกด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานฟิกซ์เจอร์ การทดสอบ เครื่องจักรกลซีเอ็นซีและการฉีดขึ้นรูปพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์ Destaco 624-SS มาพร้อมกับมือจับก้านโยกที่หมุนขึ้นหรือลงเพื่อดึงหรือดันลูกสูบทรงกลมเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่ ลูกสูบแคลมป์เป็นแบบเกลียวอิมพีเรียลสำหรับติดสปินเดิลเกลียวแบบอิมพีเรียล แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนและรูทะลุบนตัวเกลียวเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและการทำงานของแคลมป์ จึงเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่จำกัด แคลมป์แบบแมนนวลนี้ทำมาจากสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน และป้องกันการสึกหรอที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เกิดการเสียดสี
Raptor Supplies ยังมีแคลมป์แบบแมนนวลที่คล้ายกันในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรง กลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวล็อครองเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบำรุงรักษาสภาพการล็อคที่อยู่เหนือศูนย์กลาง
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 624-SS นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมและการตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด การประกอบและการดึงแรงในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การขนส่ง ยานยนต์ อาหารและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 624-SS มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย
- มันมาพร้อมกับลูกสูบทรงกลมที่มีเกลียว 3/8-16 (อิมพีเรียล) และขีดจำกัดการเดินทาง 2.63 นิ้ว
- แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนและตัวเกลียวสำหรับยึดรูทะลุ
- มีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่ง่ายต่อการถือ ซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ที่จับหมุนขึ้นหรือลงเพื่อถอยหรือดันลูกสูบและป้องกันไม่ให้ที่จับออกจากพื้นที่ทำงาน
- ลูกสูบแคลมป์มีความสูง 2.63 นิ้ว และให้แรงผลัก (ดัน) ต่ออัตราส่วนแรงที่ใช้ (ดึง) ที่ 49: 1 / 21: 1
- แคลมป์นี้สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งหดและขยายเพื่อความสะดวกของผู้ใช้และให้ความจุสูงสุด 700 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco ขอเสนอน็อตยึด 624905 เพื่อการติดตั้งแคลมป์ Destaco 624-SS ที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงาน
- Raptor Supplies ยังสามารถส่งมอบสปินเดิลสเตนเลสสตีลหัวหกเหลี่ยม Destaco 237943 สำหรับจับยึดชิ้นงานได้อย่างปลอดภัยโดยติดเข้ากับลูกสูบแคลมป์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 624-SS ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์ และสุขภาพสิ่งแวดล้อม
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 624-SS ติดตั้งอย่างแน่นหนากับชิ้นงานโดยใช้ฐานหน้าแปลนและรูทะลุบนตัวเกลียวของแคลมป์
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์แบบใช้มือ Destaco 624-SS รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies มีที่หนีบที่คล้ายกันที่มีโครงสร้างเหล็ก (เดสทาโก 624) สำหรับความแข็งแกร่งของโครงสร้างและลูกสูบเกลียวเมตริก (Destaco 624-MMSS) เพื่อรองรับสปินเดิลเกลียวเมตริก สำหรับรุ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์ Destaco 624-SS ไปที่หน้าที่มี แคลมป์ Destaco 624 Series บนเว็บไซต์ของเรา
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. คำว่า 'ความสามารถในการจับยึด' หรือ 'แรงจับยึด' บ่งบอกถึงความสามารถในอุดมคติของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอื่นๆ มีการวัดระหว่างกระบวนการผลิต แรงจับยึดจริงโดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการจับยึดเนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น การวางลูกสูบแคลมป์บนชิ้นงานและแรงต้านที่กระทำกับแคลมป์
ถาม แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้คันโยกหรือที่จับเพื่อดันลูกสูบกับชิ้นงานและจับให้แน่น
ถาม: การใช้กลไก Toggle Lock Plus ในแคลมป์แบบใช้มือ Destaco มีประโยชน์อย่างไร
A. Destaco รวมคุณลักษณะ Toggle Lock Plus ไว้ในที่หนีบแบบใช้มือหลายแบบเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อกสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าที่หนีบจะอยู่ในสภาวะการล็อกแบบสลับจากจุดกึ่งกลาง กลไกนี้มีประโยชน์เมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์กลับด้าน เคลื่อนที่หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และชิ้นงาน Raptor Supplies สามารถส่งมอบแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 624-RSS พร้อมคุณสมบัติและข้อกำหนดของ Toggle Lock Plus ที่คล้ายกับแคลมป์แบบแมนนวลของ Destaco 624-SS
Q. สีแดงของที่จับหมายถึงอะไรหรือไม่?
A. ที่จับสีแดงเตือนผู้ใช้ถึงตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเมื่อเขาควรคว้ามัน สีแดงไม่มีประโยชน์เพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
A. แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอน Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานต่อการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรงและให้ความทนทานต่อการเกิดสนิม Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง