ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง ใช้เพื่อเคลื่อนลูกสูบแคลมป์ไปตามแกนโดยใช้การกด / ดึงหรือกดสลับแนวตรง แคลมป์เหล่านี้สามารถล็อคได้สองตำแหน่ง (ทั้งแบบยืดออกและหดกลับ) เพื่อใช้เป็นแคลมป์ดึงและดัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานฟิกซ์เจอร์ การทดสอบ เครื่องจักรกลซีเอ็นซีและการฉีดขึ้นรูปพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์ Destaco 624-MM มาพร้อมกับที่จับคันโยกเพื่อขยับลูกสูบทรงกลมเพื่อจับชิ้นงานเข้าที่ แคลมป์นี้มีรูทะลุบนตัวเกลียวเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย และเกลียวในเป็นเมตริกเพื่อการยึดลูกสูบอย่างรวดเร็ว มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและการทำงานของแคลมป์ จึงเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่จำกัด แคลมป์แบบแมนนวลนี้ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแรงและความทนทาน และป้องกันการสึกหรอที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน
Raptor Supplies ยังมีแคลมป์แบบแมนนวลที่คล้ายกันในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน และกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวล็อครองเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบำรุงรักษาสภาพการล็อคที่อยู่เหนือศูนย์กลาง
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 624-MM นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบ การตรวจสอบและการเชื่อม และการดึงแรงในอุตสาหกรรมการขนส่ง การบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 624-MM มีลูกสูบทรงกลมพร้อมเกลียว M10 (เมตริก) และขีดจำกัดการเดินทาง 2.63 นิ้ว
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรง ความทนทาน และลดความเสี่ยงของความเสียหาย/การสึกหรอ
- แคลมป์นี้มีรูปแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลนและให้ความจุในการจับสูงสุด 700 ปอนด์
- มีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่ง่ายต่อการถือ ซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ที่จับหมุนขึ้นหรือลงเพื่อเคลื่อนหรือถอยลูกสูบและดึงที่จับออกจากพื้นที่ทำงาน
- แคลมป์มีความสูงลูกสูบ 0.81 นิ้ว และให้แรงผลัก (ดัน) ต่ออัตราส่วนแรงที่ใช้ (ดึง) ที่ 49: 1 / 21: 1
- แคลมป์นี้สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งหดและขยายเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco มีฐานติดตั้ง 624105-M สำหรับการติดตั้งแคลมป์ Destaco 624-MM ที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
- Raptor Supplies สามารถส่งสปินเดิลหัวหกเหลี่ยม 210203-M สำหรับจับยึดชิ้นงานได้อย่างปลอดภัยโดยใช้แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงนี้
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 624-MM สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์และสุขภาพสิ่งแวดล้อม
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 624-MM ติดตั้งโดยใช้รูทะลุบนตัวเกลียวของแคลมป์เพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์แบบใช้มือ Destaco 624-MM รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies มีแคลมป์ที่คล้ายกันกับเกลียวลูกสูบอิมพีเรียล 3/8-16 (เดสทาโก 624) เพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย สำหรับรุ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์ Destaco 624-MM โปรดไปที่ แคลมป์ Destaco 624 Series หน้าเว็บไซต์ของเรา
Q. จะเลือกแคลมป์แอคชั่นเส้นตรงได้อย่างไร?
A. แคลมป์ Destaco มีโครงสร้างเหล็กหรือสแตนเลส และมีให้เลือกหลายแบบ ได้แก่ หน้าแปลน หน้าแปลนแคบ รูปแบบการติดตั้งฐานตรงหรือฐานที่มั่นคงเพื่อให้ติดตั้งง่าย แคลมป์เหล่านี้มีอยู่ในความจุจับที่แตกต่างกันเพื่อแสดงถึงแรงภายนอกสูงสุดที่แคลมป์ในตำแหน่งล็อคสามารถต้านทานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสียรูปถาวร แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงยังมีเกลียวลูกสูบแบบอิมพีเรียลหรือเมตริกเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย ลูกค้าควรเลือกแคลมป์ตามระยะทางที่ลูกสูบเคลื่อนที่ไปในตำแหน่งที่ยืดออก
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. คำว่า 'ความสามารถในการจับยึด' หรือ 'แรงจับยึด' หมายถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้คันโยกหรือที่จับเพื่อดันลูกสูบกับชิ้นงานและจับให้แน่น
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. Destaco รวมคุณลักษณะ Toggle Lock Plus ไว้ในที่หนีบแบบใช้มือหลายแบบเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อกสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าที่หนีบจะอยู่ในสภาวะการล็อกแบบสลับจากจุดกึ่งกลาง กลไกนี้มีประโยชน์เมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์กลับด้าน เคลื่อนที่หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และชิ้นงาน Raptor Supplies สามารถส่งมอบแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 624-MMR พร้อมคุณสมบัติและข้อกำหนดของ Toggle Lock Plus ที่คล้ายกับแคลมป์แบบแมนนวลของ Destaco 624-MM
Q. สีแดงของที่จับหมายถึงอะไรหรือไม่?
A. ที่จับสีแดงเตือนผู้ใช้ถึงตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเมื่อเขาควรคว้ามัน สีแดงไม่มีประโยชน์เพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
A. แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอน Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานต่อการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรงและให้ความทนทานต่อการเกิดสนิม Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง