ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนลูกสูบไปตามแกนของแคลมป์โดยใช้การกดแคลมป์แบบสลับเป็นเส้นตรง แคลมป์เหล่านี้สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งที่ยืดออกและหดกลับเพื่อใช้เป็นที่หนีบแบบดึงและดัน หรือในตำแหน่งที่ขยายเพียงตำแหน่งเดียวเพื่อทำหน้าที่เป็นแคลมป์แบบกด ใช้ในงานฟิกซ์เจอร์ การทดสอบ เครื่องจักรกลซีเอ็นซีและการฉีดขึ้นรูปพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต์ สินค้าของลูกค้า การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์ Destaco 624 มีที่จับแบบคันโยกเพื่อดันลูกสูบทรงกลมที่มีเกลียวและสปินเดิลแบบอิมพีเรียลกับชิ้นงานเพื่อยึดเข้าที่ เกลียวภายในแบบอิมพีเรียลในลูกสูบช่วยให้ยึดชุดสปินเดิลของหัวหกเหลี่ยมที่เป็นเกลียวแบบอิมพีเรียลได้อย่างรวดเร็ว แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนและรูทะลุบนตัวเกลียวเพื่อให้ติดตั้งง่าย มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อลดความต้องการพื้นที่ในการใช้งานแคลมป์ จึงเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่จำกัด แคลมป์แบบแมนนวลนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงและทนทานต่อการสึกหรออันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสี Raptor Supplies นำเสนอแคลมป์แบบแมนนวลที่คล้ายกันในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน และกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ นอกจากนี้เรายังมีแคลมป์ Destaco 624-MM พร้อมลูกสูบเกลียวเมตริกเพื่อรองรับสปินเดิลเกลียวเมตริก
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 624 นี้ใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่ง การบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์สำหรับการตรวจสอบและการเชื่อมของฟิกซ์เจอร์ การประกอบและการดึงอุปกรณ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 624 มีลูกสูบทรงกลมพร้อมเกลียว 3/8-16 (อิมพีเรียล) และขีดจำกัดการเดินทาง 2.63 นิ้ว
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง และลดความเสียหาย/การสึกหรอจากการแตกหักเนื่องจากการใช้งานหนัก
- การออกแบบที่กะทัดรัดของแคลมป์ช่วยให้ติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้
- แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนและตัวเกลียวสำหรับยึดแคลมป์ผ่านรู
- แคลมป์รับน้ำหนักสูงสุด 700 ปอนด์
- ด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ถือง่าย ช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ที่จับแบบแคลมป์หมุนขึ้นหรือลงเพื่อเคลื่อนหรือถอยลูกสูบและป้องกันไม่ให้ที่จับออกจากพื้นที่ทำงาน
- แคลมป์มีความสูงลูกสูบ 0.79 นิ้ว และให้แรงผลัก (ดัน) ต่อแรงที่ใช้ (ดึง) อัตราส่วน 49: 1 / 21: 1
- แคลมป์นี้สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งหดและขยายเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco มีน็อตยึด 624105 สำหรับการติดตั้งแคลมป์บนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- Raptor Supplies ยังสามารถส่งมอบสปินเดิลหัวหกเหลี่ยม 210203 สำหรับจับยึดชิ้นงานได้อย่างปลอดภัยด้วยการติดตั้งเข้ากับลูกสูบแคลมป์ Destaco 624
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 624 ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์ และสุขภาพสิ่งแวดล้อม
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 624 ติดตั้งอย่างแน่นหนาบนชิ้นงาน/พื้นผิวโดยใช้รูทะลุบนตัวเกลียว
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์แบบแมนนวลรุ่น Destaco 624 อีกรุ่นใดบ้างที่มีจำหน่าย Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies มีแคลมป์รุ่นที่คล้ายกันซึ่งมีเกลียวลูกสูบ M10 (เดสทาโก้ 624-MM) สำหรับการติดตั้งสปินเดิลเกลียวเมตริกอย่างปลอดภัย เราก็จัดส่ง เดสทาโก้ 624-SS แคลมป์มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง สำหรับรุ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์ Destaco 624 โปรดไปที่ แคลมป์ Destaco 624 Series หน้าเว็บไซต์ของเรา
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. คำว่า 'ความสามารถในการจับยึด' หรือ 'แรงจับยึด' หมายถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้คันโยกหรือที่จับเพื่อดันลูกสูบกับชิ้นงานและจับให้แน่น
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. Destaco รวมคุณลักษณะ Toggle Lock Plus ไว้ในที่หนีบแบบใช้มือหลายแบบเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อกสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าที่หนีบจะอยู่ในสภาวะการล็อกแบบสลับจากจุดกึ่งกลาง กลไกนี้มีประโยชน์เมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์กลับด้าน เคลื่อนที่หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และชิ้นงาน Raptor Supplies สามารถส่งมอบแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 624-R พร้อมคุณสมบัติและข้อกำหนดของ Toggle Lock Plus ที่คล้ายกับแคลมป์แบบแมนนวลของ Destaco 624
Q. สีแดงของที่จับหมายถึงอะไรหรือไม่?
A. ที่จับสีแดงเตือนผู้ใช้ถึงตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเมื่อเขาควรคว้ามัน สีแดงไม่มีประโยชน์เพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
A. แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอน Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานต่อการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรงและให้ความทนทานต่อการเกิดสนิม Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง