แคลมป์สลับลม Destaco 8007-E หรือที่รู้จักในชื่อแคลมป์ยึดแบบนิวแมติก เหมาะสำหรับการจับยึด ฟิกซ์เจอร์และทดสอบ ประกอบและเชื่อมในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ใช้กระบอกอัดอากาศเพื่อใช้แรงดันในการจับยึดและจับชิ้นงานให้เข้าที่ แคลมป์นิวเมติกแบบพกพานี้ช่วยให้ใช้งานได้อย่างประหยัดสำหรับงานระยะสั้นที่มีการฟิกซ์เจอร์ชั่วคราว และมีการติดตั้งกลไกสลับเพื่อให้แคลมป์ล็อคด้วยกลไก แม้ในระหว่างการสูญเสียแรงดันอากาศ ตัวเครื่องมีความสมบูรณ์ในตัวและต้องการเพียงแหล่งแรงดันเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีแคลมป์บาร์แบบแข็งเพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงพินและบูชชุบแข็งที่จุดหมุนทุกจุดเพื่อความทนทาน แคลมป์ยึดแรงดันลม Destaco 8007-E เป็นเซ็นเซอร์ที่พร้อมสำหรับเซ็นเซอร์ทั้งแบบกลมและแบบ T-slot และมีคุณสมบัติการจำกัดการไหลในตัวเพื่อขจัดความจำเป็นในการควบคุมการไหลจากภายนอก แคลมป์นี้มาพร้อมกับตัวยึดโบลต์สำหรับรองรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 830 ปอนด์ และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์ Destaco แคลมป์สลับลม Destaco มาพร้อมกับกระบอกสูบแบบไม่มีแกนหมุนที่สามารถเสียบเข้ากับท่อได้ง่าย ติดตั้งและรวมเข้ากับแหวนลูกสูบแม่เหล็กเพื่อการตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำ มีการออกแบบแบบปิดสำหรับการเชื่อมแบบจุดและ MIG ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่สกปรก
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแรงดันลม Destaco 8007-E เหมาะสำหรับงานติดตั้งและทดสอบ ประกอบและเชื่อมในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแบบกดลม Destaco 8007-E มีฟังก์ชันพร้อมเซ็นเซอร์สำหรับกระบอกสูบแบบกลมหรือแบบทีสล็อต เพื่อให้ติดตั้งแบบบางและประกอบง่าย
- ระบบควบคุมการไหลในตัวช่วยขจัดการควบคุมการไหลภายนอก
- แคลมป์นี้มีแหวนลูกสูบแม่เหล็กสำหรับตรวจจับตำแหน่ง
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์
- แคลมป์ยึดแบบใช้ลม Destaco นี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 830 ปอนด์
- ประกอบด้วยหมุดและบูชชุบแข็งที่จุดหมุนทุกจุดเพื่อความทนทานที่เพิ่มขึ้น
- แคลมป์สลับลม Destaco 8007-E มาพร้อมกับบาร์แคลมป์แบบแข็งเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco CABL-010 & CABL-013: สายต่อขยายแบบปลดเร็ว CABL-010 (2 มม.) และ CABL-013 (5 มม.) ให้การปรับความยาวและความสูงได้อย่างยืดหยุ่น และออกแบบมาสำหรับพื้นที่ที่ต้องการจุดจับยึดหลายจุด
มาตรฐานและการรับรอง:
แคลมป์สลับลม Destaco 8007-E ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ในการให้บริการแคลมป์คุณภาพสูง
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลับลม Destaco 8007-E ให้การติดตั้งที่ต่ำและประกอบง่าย มีรูเกลียวบนแผ่นฐานสำหรับยึดแคลมป์กับพื้นผิวเรียบ
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลับแบบกดค้างแบบนิวแมติกทำงานอย่างไร
A. ตัวหนีบสลับจะทำงานกับชิ้นงานและยืดหรือบีบอัดข้อต่อที่ติดตั้งไว้เพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งคงที่
ถาม ตัวหนีบสลับแบบใช้ลมคืออะไร?
A. แคลมป์ปีกนกแบบใช้ลมมีการออกแบบและการใช้งานพื้นฐานแบบเดียวกับแคลมป์ปีกนกแบบกดลงด้วยมือหรือแบบเส้นตรง แต่ทำงานด้วยระบบลม พวกมันอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์และต้องการเพียงการเชื่อมต่อแหล่งแรงดัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก