Destaco 8007-EHL แคลมป์ยึดแบบนิวแมติกออกแบบมาเพื่อจับยึด/จับยึดชิ้นงานให้เข้าที่ระหว่างการทำงาน แคลมป์ยึดแบบนิวแมติกนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการประกอบและการเชื่อม มีแขนจับยึดแบบแท่งแข็งที่ป้องกันไม่ให้ชิ้นงานลื่นไถลหรือเคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน แคลมป์บาร์นี้เป็นการปรับเปลี่ยนที่สามารถปรับให้เข้ากับข้อกำหนดการใช้งานต่างๆ แคลมป์ยึด Destaco มีกระบอกลมที่มีระบบควบคุมการไหลในตัวเพื่อให้จับยึดได้อย่างราบรื่นตลอดการทำงาน ลูกสูบวงแหวนแม่เหล็กช่วยให้ตรวจจับตำแหน่งลูกสูบได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยให้จับยึดได้อย่างแม่นยำ ฐานแบบมีปีกมีรูยึดหลายคู่สำหรับยึดแคลมป์ (โดยใช้สกรู) บนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน ในสถานการณ์ที่ต้องถอดหรือย้ายแคลมป์ สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูโดยใช้ไขควง Destaco ซีรี่ส์ 8007 แคลมป์กดค้างแบบใช้ลมมีให้เลือกทั้งแบบด้ามจับด้านซ้ายและขวาบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแบบใช้ลม Destaco 8007-EHL ออกแบบมาเพื่อดำเนินการเชื่อมและประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิต และงานโลหะ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 8007-EHL แคลมป์ยึดแบบนิวแมติกมีกระบอกลมพร้อมระบบควบคุมการไหลในตัวเพื่อให้จับยึดได้อย่างราบรื่นตลอดการทำงาน
- มีแท่งจับยึดแบบแข็งที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานลื่นไถลหรือเคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน
- แคลมป์แคลมป์แบบกดค้างแบบนิวแมติกนี้สามารถปรับให้เข้ากับข้อกำหนดการใช้งานที่หลากหลาย
- มาพร้อมกับลูกสูบวงแหวนแม่เหล็กที่ช่วยให้สามารถตรวจจับตำแหน่งลูกสูบได้อย่างแม่นยำเพื่อการจับยึดที่แม่นยำ
- ฐานหน้าแปลนของแคลมป์ Destaco นิวแมติกมีรูยึดและสกรูหลายคู่ที่สามารถใช้ยึดแคลมป์บนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 8007-EHL: แคลมป์สำรองเหล่านี้รองรับเซนเซอร์แบบกลม (810169) หรือ T-slot (8EA-109-1)
- Destaco CABL-010 & CABL-013: แคลมป์ 8007-EHL เหล่านี้เข้ากันได้กับสายเคเบิลต่อขยายที่ถอดออกอย่างรวดเร็ว (2 มม. และ 5 มม.) (CABL-010 & CABL-013 ตามลำดับ) เพื่อปรับความยาวและความสูงได้อย่างยืดหยุ่น ออกแบบมาสำหรับบริเวณที่ต้องการจุดจับยึดหลายจุด
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 8007-EHL แคลมป์ยึดนิวแมติกผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- Destaco 8007-EHL แคลมป์ยึดแบบนิวแมติกมีรูยึดหลายคู่บนฐาน และสามารถติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้ สามารถถอดแคลมป์ออกได้อย่างง่ายดายโดยคลายเกลียวสกรูตามต้องการ
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์ดังกล่าวมีที่หนีบยึดแบบนิวแมติกในรูปแบบอื่นหรือไม่?
ตอบ ใช่ นอกจากแคลมป์ลม Destaco 8007-EHL แล้ว ผู้ใช้ยังสามารถเลือกตัวเลือกด้ามจับแบบยาวได้ (เดสทาโก้ 8007-EHR).
ถาม แคลมป์ยึดแบบนิวแมติกคืออะไร?
A. แคลมป์ยึด Destaco เป็นแคลมป์ที่ทำงานด้วยระบบลม ซึ่งใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การเชื่อม งานไม้ การตึง การประกอบ และการทดสอบ
Q. การหนีบด้วยมือคืออะไร?
A. แคลมป์แบบแมนนวลจาก Destaco ต่างจากแคลมป์กดแบบใช้แรงลมตรงที่ต่างจากแคลมป์ยึดแบบใช้ลม แคลมป์แบบแมนนวลจาก Destaco มีด้ามจับที่แยกจากกันเพื่อยึดลูกสูบเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่
ถาม แบรนด์ดังกล่าวเสนอแคลมป์ยึดแบบนิวแมติกในรูปแบบอื่น ๆ หรือไม่?
A. Destaco ยังนำเสนองานเบาและกลางที่หลากหลาย ที่หนีบนิวเมติก ที่มีให้ในหลากหลายรูปแบบ รูปแบบ และวัสดุ (อะลูมิเนียม / เหล็ก)
Q. ที่หนีบมีไว้ทำอะไร?
A. แคลมป์เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานซึ่งใช้สำหรับยึดชิ้นงานให้แน่นหนาสำหรับการทำงานชั่วคราว ใช้ในงานต่างๆ เช่น การทำเฟอร์นิเจอร์ งานโลหะ การก่อสร้าง ช่างไม้ และการเชื่อม
Q. คีมจับยึดแบบนิวแมติกทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์ยึดแบบใช้ลมบางชนิด เช่น Destaco 8007-EHL มีกระบอกลมที่มีรูปแบบลูกสูบ สายจ่ายอากาศถูกป้อนไปยังกระบอกสูบแคลมป์ผ่านพอร์ตอินพุต การจับยึดแบบแฮนด์ฟรีทำได้โดยการปรับการจ่ายอากาศเข้า
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นและความทนทานของแคลมป์เชิงกล ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงบนแคลมป์ Destaco แสดงถึงบริเวณที่จดจำได้ สิ่งนี้ทำเพื่อเตือนผู้ปฏิบัติงาน / ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับในการใช้งานและตำแหน่งที่เขาควรจับ สีของมันไม่มีความสำคัญเพิ่มเติมต่อการทำงานของแคลมป์
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง แคลมป์สแตนเลสก็มีให้เช่นกัน