แคลมป์สลับลม Destaco 8007-EHR หรือที่รู้จักในชื่อแคลมป์ยึดแบบนิวแมติก เหมาะสำหรับการจับยึดอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์ ใช้กระบอกสูบที่กระตุ้นด้วยอากาศเพื่อใช้แรงดันในการจับยึดเพื่อยึดชิ้นงานและช่วยให้ใช้งานได้อย่างประหยัดสำหรับงานระยะสั้นที่มีการฟิกซ์เจอร์ชั่วคราว แคลมป์แบบพกพานี้มีกลไกการสลับเพื่อให้แคลมป์ล็อคด้วยกลไก แม้ในระหว่างการสูญเสียแรงดันอากาศ มีครบในตัวเองและต้องการเพียงแหล่งแรงดัน แคลมป์บาร์แบบแข็งและพินและบูชชุบแข็งที่จุดหมุนทุกจุดช่วยให้มั่นใจได้ถึงความทนทานของตัวเครื่อง Destaco 8007-EHR แคลมป์ยึดแบบนิวแมติกเป็นเซ็นเซอร์พร้อมสำหรับเซ็นเซอร์ทั้งแบบกลมและแบบ T และมีคุณสมบัติจำกัดการไหลในตัวเพื่อขจัดความจำเป็นในการควบคุมการไหลภายนอก มาพร้อมกับตัวยึดโบลต์สำหรับรับน้ำหนักบรรทุกได้ถึง 830 ปอนด์ และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์ แคลมป์สลับลม Destaco นี้มาพร้อมกับกระบอกสูบแบบไม่หมุนที่สามารถเสียบเข้ากับท่อได้ง่าย ติดตั้งและติดตั้งแหวนลูกสูบแม่เหล็กเพื่อการตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำ มีการออกแบบแบบปิดสำหรับการเชื่อมแบบจุดและ MIG ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่สกปรก
การใช้ประโยชน์:
Destaco 8007-EHR แคลมป์ยึดแบบนิวแมติกเหมาะสำหรับงานติดตั้ง ทดสอบ ประกอบ และเชื่อมในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแบบนิวแมติก Destaco 8007-EHR มีฟังก์ชันเซ็นเซอร์พร้อมสำหรับกระบอกสูบแบบกลมหรือแบบทีสล็อต เพื่อให้ติดตั้งแบบบางและประกอบง่าย
- ระบบควบคุมการไหลในตัวช่วยขจัดการควบคุมการไหลภายนอก
- แคลมป์ยึดแบบใช้ลม Destaco นี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 830 ปอนด์
- ประกอบด้วยหมุดและบูชชุบแข็งที่จุดหมุนทุกจุดเพื่อความทนทานที่เพิ่มขึ้น
- แคลมป์สลับลม Destaco 8007-EHR มาพร้อมกับบาร์แคลมป์แข็งเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
- แคลมป์นี้มีแหวนลูกสูบแม่เหล็กสำหรับตรวจจับตำแหน่ง
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco CABL-010 & CABL-013: สายต่อขยายแบบปลดเร็ว CABL-010 (2 มม.) และ CABL-013 (5 มม.) ให้การปรับความยาวและความสูงได้อย่างยืดหยุ่น และออกแบบมาสำหรับพื้นที่ที่ต้องการจุดจับยึดหลายจุด .
- Destaco 8EA-109-1 & 810169: แคลมป์ยึดแบบนิวแมติก 8007-EHR นี้สามารถรองรับเซ็นเซอร์ T slot (8EA-109-1) หรือเซ็นเซอร์ทรงกลม (810169) ใช้สำหรับโซลูชั่นการทำงาน ระบบอัตโนมัติ และการบรรจุที่มีประสิทธิภาพสูง
มาตรฐานและการรับรอง:
แคลมป์สลับลม Destaco 8007-EHR ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้บริการจับยึดคุณภาพสูง
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลับลม Destaco 8007-EHR ให้การติดตั้งที่ต่ำและประกอบง่าย มีรูเกลียวบนแผ่นฐานสำหรับยึดแคลมป์กับพื้นผิวเรียบ
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลับแบบกดค้างแบบนิวแมติกทำงานอย่างไร
A. ตัวหนีบสลับจะทำงานกับชิ้นงานและยืดหรือบีบอัดข้อต่อที่ติดตั้งไว้เพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งคงที่
ถาม ตัวหนีบสลับแบบใช้ลมคืออะไร?
A. แคลมป์ปีกนกแบบใช้ลมมีการออกแบบและการใช้งานพื้นฐานแบบเดียวกับแคลมป์ปีกนกแบบกดลงด้วยมือหรือแบบเส้นตรง แต่ทำงานด้วยระบบลม พวกมันอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์และต้องการเพียงการเชื่อมต่อแหล่งแรงดัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก