START INTERNATIONAL แท่นตัดเทป ZCM1000-NS
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องจ่ายเทป |
สี | Black |
การก่อสร้าง | เหล็กและพลาสติก |
ความยาวตัด | 0.79 ถึง 39 " |
Dimension | 9.7 "x 5.3" x 6.3 " |
ความสูง | 5.9 " |
ความยาว | 9.7 " |
สูงสุด ความกว้างของเทป | 2" |
หน่วยความจำ | 1 |
ความต้องการไฟฟ้า | 120V |
ม้วน Dia | 7" |
เทปเบรค | ไม่ |
เครื่องตัดเทป | อัตโนมัติ |
ความยาวในการจัดส่งเทป | 1.2 "ถึง 39" |
ความกว้างของเทป | 0.28 ถึง 2 " |
ความกว้าง | 5 2 / 5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8422400002 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การก่อสร้าง | ความยาวตัด | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ความกว้างของเทป | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCM1000 | เหล็กและพลาสติกสำหรับงานหนัก | 0.79 ถึง 39 " | 6.3 " | เครื่องจ่ายเทป | 9.7 " | 0.28 ถึง 2 " | 5.3 " | ฿33,685 | ||
ZCM1000B | เหล็กและพลาสติกสำหรับงานหนัก | 0.79 ถึง 39 " | 6.3 " | เครื่องจ่ายเทป | 9.7 " | 0.125 ถึง 1 " | 5.3 " | ฿39,702 | ||
ZCM1000C | เหล็กและพลาสติกสำหรับงานหนัก | 0.79 ถึง 39 " | 6.3 " | เครื่องจ่ายเทป | 9.7 " | 0.28 ถึง 2 " | 5.3 " | ฿36,918 | ||
ZCM1000D | เหล็กและพลาสติกสำหรับงานหนัก | 0.2 ถึง 39 " | 6.3 " | เครื่องจ่ายเทป | 9.7 " | 0.28 ถึง 2 " | 5.3 " | ฿37,124 | ||
ZCM1000E | เหล็กและพลาสติกสำหรับงานหนัก | 0.79 ถึง 39 " | 6.3 " | เครื่องจ่ายเทปสองม้วน | 9.7 " | 0.28 ถึง 2 " | 5.3 " | ฿39,496 | ||
ZCM1000K | เหล็กและพลาสติกสำหรับงานหนัก | 0.79 ถึง 39 " | 6.5 " | เครื่องจ่ายเทป | 10.2 " | 0.5 ถึง 1.1 " | 5.3 " | ฿52,798 | ||
ZCM1000NM | เหล็กและพลาสติกสำหรับงานหนัก | 0.79 ถึง 39 " | 5.9 " | เครื่องจ่ายเทป | 9.7 " | 0.28 ถึง 2 " | 5.4 " | ฿43,001 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.