Destaco 803-RC เป็นแคลมป์สลับลมสำหรับแคลมป์ Destaco 830 ใช้ลมอัดเพื่อใช้แรงกดในการจับยึดชิ้นงาน ทำหน้าที่เป็นแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงแบบใช้มือ Destaco 603 รุ่นนิวเมติก แคลมป์นิวเมติกนี้ทำจากเหล็กและสามารถรองรับอุณหภูมิในการทำงานได้ตั้งแต่ -14 ถึง 195 องศาฟาเรนไฮต์ แคลมป์เส้นตรงนี้มีกลไกการสลับการทำงานที่ช่วยให้รัดแน่นด้วยแรงที่มากกว่าแรงที่ใช้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การแปรรูปและการประกอบเครื่องจักรทั่วไป รวมถึงเรือและรถยนต์ แคลมป์แบบไม่ล็อคนี้ให้แรงจับยึดในสัดส่วนโดยตรงกับขนาดรูเจาะและแรงดันขาเข้า แคลมป์ลม Destaco นี้ติดตั้งคันโยกที่สามารถใช้แรงดันลมกับหัวแคลมป์ได้ คันโยกมีอัตราส่วนไกด์ยาว โดยที่ประสิทธิภาพสูงของแต่ละส่วนทำให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแกร่ง แคลมป์เส้นตรงแบบใช้ลม Destaco 803-RC ประกอบด้วยกระบอกสูบแบบ double-acting แขนจับยึด และข้อต่อสำหรับเพิ่มแรงที่ใช้ แคลมป์สลับแบบใช้ลมนี้มีระบบควบคุมการไหลในตัวเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและแหวนลูกสูบแม่เหล็กสำหรับการตรวจจับตำแหน่ง โครงสร้างเหล็กที่ทนทานมีความแข็งแรงและความแข็งแกร่งของโครงสร้าง ในขณะที่รับน้ำหนักได้สูงสุด 600 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
Destaco 803-RC แคลมป์สลับลมแบบเปลี่ยนแทนกันได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การเจียร การเชื่อม การประกอบ และการตัดเฉือนแบบเบาในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลับลม Destaco 803-RC มาพร้อมกับกระบอกสูบนิวเมติกที่มีระบบควบคุมการไหลในตัวเพื่อให้การทำงานราบรื่นและแหวนลูกสูบแม่เหล็กเพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำ
- มีการออกแบบพร้อมเซ็นเซอร์เพื่อรองรับเซ็นเซอร์แบบกลมหรือแบบ T-slot
- แคลมป์เส้นตรงแบบใช้ลมนี้รวมเข้ากับระบบควบคุมการไหลในตัวเพื่อขจัดการควบคุมการไหลภายนอก
- Destaco 803-RC แคลมป์เส้นตรงแบบใช้ลมทดแทนมีแหวนลูกสูบแม่เหล็กสำหรับการตรวจจับตำแหน่ง
- ให้การทำงานที่ปราศจากปัญหาที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์
- ที่หนีบสลับแบบใช้ลมนี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 600 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 8EA-109-1: เซ็นเซอร์ระดับ IP67 เหล่านี้ (สายเคเบิล 3 เส้น, ขั้วต่อ M8 x 1, 3 ขา) เข้ากันได้กับ Destaco 803-RC แคลมป์สลับลมทดแทน Destaco 14-RC และติดตั้งกับกระบอกสูบที่มีร่อง T-slot สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -140 องศาถึง XNUMX องศาฟาเรนไฮต์ เซ็นเซอร์เหล่านี้เปิดใช้งานด้วยวงแหวนแม่เหล็กซึ่งติดตั้งอยู่ที่กระบอกสูบของแคลมป์ และมีไฟ LED เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย
- Destaco 810169: เซ็นเซอร์ทรงกลมที่ได้รับการจัดอันดับ IP67 เหล่านี้สามารถติดตั้งกับกระบอกสูบที่มีร่องกลม 4 มม. พวกมันถูกกระตุ้นโดยวงแหวนแม่เหล็กที่ติดตั้งบนกระบอกสูบของแคลมป์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลับลม Destaco 803-RC สร้างขึ้นตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพของแคลมป์
การติดตั้ง:
- Destaco 803-RC แคลมป์รัดท่อลมแบบเปลี่ยนตรงมาพร้อมกับรูเกลียวบนฐานเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว
คำถามที่พบบ่อย:
Q. ที่หนีบลมทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์เส้นตรงแบบใช้ลม Destaco ใช้กระบอกสูบแบบใช้ลมสำหรับการยึดชั่วคราวและเหมาะสำหรับการจับยึดอย่างรวดเร็วในการผลิตอย่างต่อเนื่อง
Q. ที่หนีบสวิงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์สวิงแบบใช้แรงลม Destaco เป็นอุปกรณ์ที่มีขอเกี่ยวที่ติดตั้งโดยตรงในด้ามจับหรือในตัวเครื่องมือ สำหรับการใช้สวิงอาร์มเพื่อเพิ่มความเร็วในการคลายแคลมป์และแคลมป์
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. ในขณะที่จัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ เราขอแนะนำให้ใช้จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ในกรณีของซีลกระบอกลม การใช้จาระบี Magnalube G จะเหมาะสมที่สุด
Q. อะไรคือหน้าที่ของกระบอกสูบนิวแมติก?
A. กระบอกสูบนิวเมติก Destaco เป็นอุปกรณ์เชิงกลที่ใช้ก๊าซอัดเพื่อสร้างแรงในการเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบลูกสูบ
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ