แคลมป์นิวเมติก Destaco 807-U ใช้กระบอกสูบที่กระตุ้นด้วยอากาศเพื่อใช้แรงดันในการจับยึดและยึดชิ้นงานให้เข้าที่ เหมาะสำหรับการจับยึดอย่างรวดเร็วในการผลิตซ้ำๆ แคลมป์นิวเมติกแบบพกพานี้ช่วยให้ใช้งานได้อย่างประหยัดกับงานระยะสั้นที่มีฟิกซ์เจอร์ชั่วคราว แคลมป์นิวเมติก Destaco 807-U เป็นรุ่นนิวเมติกของแคลมป์แบบแมนนวล Series 207-U มันถูกกระตุ้นโดยกระบอกสูบนิวแมติกสองทางที่มีแรงดันจับยึดสูงสุด 145 psig แคลมป์ลม Destaco นี้ติดตั้งกระบอกแบบไม่หมุนที่สามารถติดตั้งท่อแข็งเข้ากับฟิกซ์เจอร์ได้ง่าย และรวมเข้ากับแหวนลูกสูบแม่เหล็กเพื่อการตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำ มีอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์ & ต้องการเพียงแหล่งแรงดันเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ แคลมป์ยึดแบบกดอากาศนี้พร้อมเซ็นเซอร์สำหรับเซ็นเซอร์แบบกลมและแบบ T-slot และคุณสมบัติในการจำกัดการไหลในตัวเพื่อขจัดความจำเป็นในการควบคุมการไหลภายนอก มีการออกแบบปิดสำหรับการเชื่อมแบบจุดและ MIG ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่สกปรก มีตัวยึดโบลต์สำหรับรองรับน้ำหนักสูงสุด 375 ปอนด์ และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์
หากคุณต้องการสั่งซื้อแคลมป์รุ่นที่มีอุณหภูมิสูงแบบเดียวกัน เพียงเพิ่ม -HT ลงในหมายเลขรุ่น (ตัวอย่าง: 807-U-HT)
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแบบใช้ลม Destaco 807-U มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การจับยึด แคลมป์ การตรวจสอบระบบ ฟิกซ์เจอร์ การทดสอบ การเชื่อม การตัดเฉือน CNC และการระบุตำแหน่งในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 807-U แคลมป์ยึดแบบนิวแมติกมีคันโยกเพื่อใช้แรงดันลมกับหัวแคลมป์
- มาพร้อมตัวควบคุมการไหลในตัวสำหรับการไหลเวียนของอากาศที่ไม่จำกัดและการทำงานที่ราบรื่น
- แคลมป์กดแบบใช้ลมนี้ติดตั้งลูกสูบวงแหวนแม่เหล็กที่ช่วยให้ตรวจจับตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ
- แคลมป์ยึดแบบกดลม Destaco 807-U ถูกรวมเข้ากับแคลมป์อาร์ม U-bar เพื่อติดส่วนขยายของอาร์ม
- เป็นเซ็นเซอร์ที่พร้อมรองรับเซ็นเซอร์ทรงกลมหรือ T-slot
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ชุดประกอบกระบอกสูบสำหรับเปลี่ยน Destaco 807CYL: ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนกระบอกสูบที่ชำรุดในกรณีที่อันเก่าชำรุดหรือชำรุด
- Destaco 507107: แหวนรองหน้าแปลนนี้ใช้กับแคลมป์ยึดแบบกดลม Destaco 807-U เพื่อรักษาน้ำหนักให้เพียงพอในการขันปะเก็นและสลักเกลียวของหน้าแปลนในระหว่างการจับยึด แหวนรองหน้าแปลนทำจากเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแบบใช้ลม Destaco 807-U เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อรับรองสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลับลม Destaco 807 มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. มีที่หนีบลมอุณหภูมิสูงหรือไม่? Raptor Supplies?
ตอบ ใช่ เรายังขายที่หนีบลมอุณหภูมิสูงด้วย เพียงเพิ่ม -HT ลงในหมายเลขรุ่น (ใน URL) ขณะเรียกดูแค็ตตาล็อกของ ที่หนีบลม Destaco. ตัวอย่าง: 807-U-HT เป็นตัวแปรอุณหภูมิสูงของ Destaco 807-U ที่หนีบลม
Q. ที่หนีบสลับแบบนิวเมติกคืออะไร?
A. แคลมป์ปีกนกแบบใช้ลมมีการออกแบบและการใช้งานพื้นฐานแบบเดียวกับแคลมป์ปีกนกแบบกดลงด้วยมือหรือแบบเส้นตรง แต่ทำงานด้วยระบบลม พวกมันอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์และต้องการเพียงการเชื่อมต่อแหล่งแรงดัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ถาม แคลมป์สลับสามารถรับแรงกดได้มากแค่ไหน?
A. ตัวหนีบสลับ Destaco แบบกดค้างจะใช้แรงจับยึดที่ลดลงโดยการเพิ่มน้ำหนักที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ คุณสามารถดูแรงจับยึดที่ตัวบรรจุภัณฑ์ได้ ซึ่งระบุไว้ในนิวตัน (N) ใช้ข้อมูลนี้กับขนาดของแคลมป์สลับเพื่อหาระดับแรงดันที่เครื่องมือจะต้องออกแรงบนชิ้นไม้ ยิ่งชิ้นไม้ใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้แรงกดมากเท่านั้น