ที่หนีบลม ใช้กระบอกสูบที่กระตุ้นด้วยลมเพื่อใช้แรงดันในการจับยึดและจับชิ้นงานที่ต้องการการจับยึดซ้ำๆ แคลมป์สลับลม Destaco เหมาะสำหรับการประกอบ การเชื่อม และการจับยึดสำหรับงานเบาในงานโลหะและงานไม้ Destaco 807 ซีรีส์ แคลมป์ยึดแบบใช้ลมเป็นแคลมป์แบบแมนนวลรุ่น 207 ซีรีส์ที่ใช้แรงลม เซ็นเซอร์เหล่านี้พร้อมสำหรับเซ็นเซอร์แบบช่องกลมและ T และมีคุณสมบัติจำกัดการไหลในตัวเพื่อขจัดข้อกำหนดในการควบคุมการไหลภายนอก Destaco 807-U-HT ติดตั้งแถบรูปตัว U เพื่อรองรับสปินเดิลเพื่อยึดชิ้นงาน มันถูกกระตุ้นโดยกระบอกลมแบบสองจังหวะที่มีลูกสูบแบบวงแหวนแม่เหล็กเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและการตรวจจับตำแหน่ง กระบอกสูบนิวแมติกใช้อากาศ 0.015 ลูกบาศก์ฟุตผ่านพอร์ต 1/8 NPT และสามารถรับแรงดันสูงสุด 10 บาร์ แคลมป์นิวเมติกนี้สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงและให้ความจุโหลดสูงสุด 375 ปอนด์ มีในตัวอย่างสมบูรณ์และต้องการเพียงแหล่งแรงดันเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ แคลมป์นี้มีรูยึดแบบเกลียวบนฐานเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิวแนวนอน Raptor Supplies นำเสนอแคลมป์รุ่นนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีอุณหภูมิการทำงานปกติและแคลมป์แบบแข็งสำหรับใช้งานที่ต้องจับยึดที่ตำแหน่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์กดลม Destaco 807-U-HT ปรับให้เข้ากับการใช้งานได้ เช่น การจับยึด การจับยึด การตรวจสอบระบบ ฟิกซ์เจอร์ การทดสอบ การเชื่อมและการประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 807-U-HT แคลมป์ยึดแบบนิวแมติกพร้อมบาร์แคลมป์ตัว U เพื่อติดส่วนขยายของแขนหรือสปินเดิล
- แคลมป์มีด้ามยาว 2.51 นิ้ว และสูงจากฐานแคลมป์ 1.38 นิ้ว
- แคลมป์นี้ทำงานโดยใช้คันโยกเพื่อกดแรงดันลมกับกระบอกลมแล้วขยับแขนแคลมป์
- กระบอกสูบนิวแมติกมีการควบคุมการไหลในตัวสำหรับการไหลเวียนของอากาศที่ไม่จำกัด การทำงานที่ราบรื่น & ป้องกันข้อกำหนดของการควบคุมการไหลภายนอกและลูกสูบแหวนแม่เหล็กสำหรับการตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำ
- แคลมป์สามารถรองรับเซ็นเซอร์ทรงกลม (810169) หรือ T-slot (8EA-109-1)
- มาพร้อมกับแหวนรองสำหรับขันแกนหมุนที่ยึดในตำแหน่งที่แน่นอน
- แคลมป์นี้สามารถรองรับอุณหภูมิสูงและมีแรงดันกระบอกสูบสูงสุด 145 psig
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ชุดประกอบกระบอกสูบสำหรับเปลี่ยน Destaco 807CYL: ชุดประกอบกระบอกสูบเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อทดแทนกระบอกสูบที่ชำรุดหรือชำรุด
- Destaco 507107: แหวนรองหน้าแปลนเหล่านี้ใช้กับแคลมป์ยึดแบบลม Destaco 807-U-HT สำหรับการขันแกนหมุนในตำแหน่งคงที่
- Destaco 807-U-LC & 802450-32-1-00: ชุดแคลมป์และชุดซีลสำรองเหล่านี้ใช้เพื่อแทนที่ชุดแคลมป์ที่ชำรุดหรือซีลนิวเมติกในแคลมป์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแบบใช้ลม Destaco 807-U-HT เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลับลม Destaco 807-U-HT มีรูแบบเกลียวบนฐานเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัยบนพื้นผิวแนวนอน/ชิ้นงาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์ยึดแบบกดลม Destaco 807-U-HT รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์นิวเมติกนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีสไตล์แคลมป์แบบแข็งและความจุในการจับสูงสุด 500 ปอนด์ (เดสทาโก้ 807-S-HT). เรายังจัดหาแคลมป์ที่คล้ายกันสำหรับการใช้งานในอุณหภูมิปกติ (เดสตาโก้ 807-U) เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้แคลมป์รุ่นที่มีอุณหภูมิสูง
Q. ที่หนีบสลับแบบนิวเมติกคืออะไร?
A. แคลมป์ปีกนกแบบใช้ลมมีการออกแบบและการใช้งานพื้นฐานแบบเดียวกับแคลมป์ปีกนกแบบกดลงด้วยมือหรือแบบเส้นตรง แต่ทำงานด้วยระบบลม พวกมันอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์และต้องการเพียงการเชื่อมต่อแหล่งแรงดัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับข้อต่อ เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกสูบนิวเมติก
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. คำว่า "ความจุในการจับ" หรือแรงจับเป็นตัวระบุความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
Q. แรงจับยึดต่างจากแรงจับ/ความจุอย่างไร?
ก. แรงหนีบหรือแรงออกแรงหมายถึงแรงจริงที่แคลมป์ส่งไปยังชิ้นงานเพื่อจับยึด แรงจับยึดหรือความจุเป็นตัววัดความแข็งแรงในอุดมคติของแคลมป์ที่วัดระหว่างกระบวนการผลิต แรงจับยึดโดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการจับยึด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ตำแหน่งของสปินเดิลในคานจับยึดและแรงต้านที่กระทำกับแคลมป์
ถาม แบรนด์ดังกล่าวเสนอแคลมป์ยึดแบบนิวแมติกในรูปแบบอื่น ๆ หรือไม่?
A. Destaco ยังนำเสนองานเบาและกลางที่หลากหลาย ที่หนีบนิวเมติก ที่มีให้ในหลากหลายรูปแบบ รูปแบบ และวัสดุ (อะลูมิเนียม / เหล็ก)