Destaco 807-S-HT คีมจับยึดแบบใช้ลมถูกออกแบบมาสำหรับจับยึด/ยึดชิ้นงานให้เข้าที่ แคลมป์สลับแบบใช้ลมนี้เป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับการประกอบและการเชื่อมสำหรับงานเบาในงานโลหะและงานไม้ แคลมป์สลับนี้มีกระบอกลมที่มีระบบควบคุมการไหลในตัวเพื่อให้จับยึดได้อย่างราบรื่นตลอดการทำงาน ลูกสูบวงแหวนแม่เหล็กช่วยให้ตรวจจับตำแหน่งลูกสูบได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยให้จับยึดได้อย่างแม่นยำ มีแท่งจับยึดแบบแข็งที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานลื่นไถลหรือเคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน ฐานแบบมีปีกมีรูยึดและสกรูสองคู่ที่สามารถใช้ยึดแคลมป์บนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้ ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องถอดหรือย้ายแคลมป์ สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูโดยใช้ไขควงธรรมดา แคลมป์ Destaco 807 Series นอกจากนี้ยังมีในรุ่นแขนจับยึดแบบ U บน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
Destaco 807-S-HT คีมจับยึดแบบใช้ลมเหมาะสำหรับงานเบาในการจับยึดด้วยลมในงานเชื่อมและประกอบ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 807-S-HT แคลมป์แอคชั่นแบบกดค้างด้วยระบบนิวแมติกมีกระบอกสูบนิวเมติกซึ่งมีระบบควบคุมการไหลในตัวเพื่อให้แน่ใจว่าแคลมป์จับได้อย่างราบรื่นตลอดการทำงาน
- มาพร้อมกับลูกสูบวงแหวนแม่เหล็กที่ช่วยให้สามารถตรวจจับตำแหน่งลูกสูบได้อย่างแม่นยำเพื่อการจับยึดที่แม่นยำ
- ฐานหน้าแปลนของแคลมป์แอคชั่นแคลมป์ Destaco นิวแมติกมีรูยึดและสกรูสองคู่ที่สามารถใช้ยึดแคลมป์บนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้
- มีแท่งจับยึดแบบแข็งที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานลื่นไถลหรือเคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน แท่งจับยึดแบบแข็งนี้ใช้ร่วมกับตัวยึดโบลต์เพื่อให้แน่ใจว่าจับยึดชิ้นงานได้อย่างปลอดภัย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ตัวยึดโบลต์ Destaco: ใช้สำหรับเปลี่ยนรีเทนเนอร์ที่ชำรุด/ชำรุดบนแคลมป์แอคชั่นแคลมป์แบบกดค้างด้วยระบบลม Destaco 807-S-HT
- Destaco 807-S-LC: ชุดแคลมป์สำหรับเปลี่ยนเหล่านี้ใช้สำหรับเปลี่ยนชุดแคลมป์ที่เสียหายในแคลมป์กดลม Destaco 807-S-HT
- Destaco CABL-010 & CABL-013: แคลมป์ 807-S-HT นี้เข้ากันได้กับสายเคเบิลต่อขยายที่ถอดออกอย่างรวดเร็ว (2 มม. และ 5 มม.) (CABL-010 & CABL-013 ตามลำดับ) เพื่อปรับความยาวและความสูงได้อย่างยืดหยุ่น ออกแบบมาสำหรับบริเวณที่ต้องการจุดจับยึดหลายจุด
- แคลมป์สำรองนี้รองรับเซ็นเซอร์ทรงกลม (810169) หรือ T-slot (8EA-109-1)
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 807-S-HT คีมจับยึดแบบนิวแมติกผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- Destaco 807-S-HT คีมจับยึดแบบใช้ลมมีรูยึดสองคู่บนฐานและสามารถติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ / โต๊ะทำงานได้ ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องถอดหรือย้ายแคลมป์ สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์ดังกล่าวมีที่หนีบสลับแบบกดค้างด้วยลมในรูปแบบอื่นๆ หรือไม่?
A. ใช่ นอกจาก Destaco 807-S-HT แบบแท่งแบบใช้แรงลมแบบแท่งแข็งแล้วแบรนด์นี้ยังมีที่หนีบลมแบบแท่ง U bar อีกด้วย (แคลมป์ลม Destaco 807-U).
ถาม ตัวหนีบสลับแบบใช้ลมคืออะไร?
A. Destaco คีมจับยึดแบบกดด้วยลมเป็นแคลมป์ที่ทำงานด้วยระบบลม ซึ่งใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การเชื่อม งานไม้ อุปกรณ์ปรับความตึง และสำหรับการประกอบและการทดสอบ
ถาม ที่หนีบสลับแบบนิวแมติกทำงานอย่างไร
A. คีมจับยึดแบบใช้แรงกดแบบนิวแมติก เช่น แคลมป์ Destaco 807-S-HT มีกระบอกสูบนิวแมติกซึ่งมีการกำหนดค่าประเภทลูกสูบ สายจ่ายอากาศจะถูกป้อนไปยังกระบอกสูบแคลมป์ผ่านพอร์ตอินพุต การจับยึดแบบแฮนด์ฟรีทำได้โดยการปรับการจ่ายอากาศเข้า
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง แคลมป์สแตนเลสก็มีให้เช่นกัน
ถาม แบรนด์ดังกล่าวเสนอแคลมป์ยึดแบบนิวแมติกในรูปแบบอื่น ๆ หรือไม่?
ตอบ ได้ ผู้ใช้ยังสามารถเลือกใช้งานเบาและกลางได้หลากหลาย ที่หนีบนิวเมติก ที่มีให้ในหลากหลายรูปแบบ รูปแบบ และโครงสร้าง (อะลูมิเนียม / เหล็ก)