Destaco 807-U-RC เป็นแคลมป์ยึดแบบนิวแมติกสำหรับ 807-U แคลมป์นิวเมติกแบบพกพานี้ช่วยให้ใช้งานได้อย่างประหยัดกับงานระยะสั้นที่มีฟิกซ์เจอร์ชั่วคราว แคลมป์อัดลม Destaco 807-U-RC ใช้กระบอกสูบที่กระตุ้นด้วยอากาศเพื่อใช้แรงดันในการจับยึดและยึดชิ้นงานให้เข้าที่ เหมาะสำหรับการจับยึดอย่างรวดเร็วในการผลิตซ้ำๆ แคลมป์นิวเมติกแบบพกพานี้ช่วยให้ใช้งานได้อย่างประหยัดกับงานระยะสั้นที่มีฟิกซ์เจอร์ชั่วคราว แคลมป์ Destaco 807-U-RC ถูกกระตุ้นโดยกระบอกสูบนิวแมติกแบบสองทางที่มีแรงดันแคลมป์สูงสุด 145 psig แคลมป์ลม Destaco นี้ติดตั้งกระบอกแบบไม่หมุนที่สามารถติดตั้งท่อแข็งเข้ากับฟิกซ์เจอร์ได้ง่าย และรวมเข้ากับแหวนลูกสูบแม่เหล็กเพื่อการตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำ มีอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์ & ต้องการเพียงแหล่งแรงดันเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ แคลมป์ยึดแบบนิวแมติกนี้มีเซ็นเซอร์พร้อมสำหรับเซ็นเซอร์ทั้งแบบกลมและแบบ T และคุณสมบัติในการจำกัดการไหลในตัวเพื่อขจัดความจำเป็นในการควบคุมการไหลภายนอก มีการออกแบบปิดสำหรับการเชื่อมแบบจุดและ MIG ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่สกปรก มีตัวยึดโบลต์สำหรับรองรับน้ำหนักสูงสุด 375 ปอนด์ และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแบบนิวแมติก Destaco 807-U-RC มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การจับยึด แคลมป์ การตรวจสอบระบบ ฟิกซ์เจอร์และทดสอบ การเชื่อม การตัดเฉือน CNC และการระบุตำแหน่งในการใช้งานในอวกาศ ยานยนต์ และอาหาร & อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดลม Destaco 807-U-RC มาพร้อมกับลูกสูบวงแหวนแม่เหล็กที่ช่วยให้ตรวจจับตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ
- มีระบบควบคุมการไหลของอากาศในตัวเพื่อการไหลเวียนของอากาศที่ไม่จำกัดและการทำงานที่ราบรื่น
- แคลมป์กดค้างแบบใช้ลมนี้มีคันโยกเพื่อใช้แรงดันลมกับหัวแคลมป์
- แคลมป์นิวเมติกทดแทน Destaco 807-U-RC ถูกรวมเข้ากับแคลมป์อาร์ม U-bar เพื่อติดส่วนขยายของอาร์ม
- รุ่นนี้เป็นเซ็นเซอร์ที่พร้อมรองรับเซ็นเซอร์ทรงกลมหรือ T-slot
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ชุดประกอบกระบอกสูบสำหรับเปลี่ยน Destaco 807CYL: ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนกระบอกสูบที่ชำรุดในกรณีที่อันเก่าชำรุดหรือชำรุด
- Destaco 507107: แหวนรองหน้าแปลนนี้ใช้กับแคลมป์ยึดแบบใช้ลม Destaco 807-U-RC เพื่อรักษาน้ำหนักให้เพียงพอเพื่อขันปะเก็นและสลักเกลียวของหน้าแปลนให้แน่นในระหว่างการจับยึด แหวนรองหน้าแปลนนี้ทำจากเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างและสำหรับต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 807-U-RC แคลมป์สลับลมแบบเปลี่ยนแทนกันได้สร้างขึ้นตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลับลม Destaco 807-U-RC มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. มีที่หนีบลมอุณหภูมิสูงหรือไม่? Raptor Supplies?
ตอบ ใช่ เรายังขายที่หนีบลมอุณหภูมิสูงด้วย เพียงเพิ่ม -HT ที่ส่วนท้ายของหมายเลขรุ่น (ใน URL) ขณะเรียกดูแค็ตตาล็อกของ
ที่หนีบลม Destaco. ตัวอย่าง:
807-U-HT เป็นตัวแปรอุณหภูมิสูงของ Destaco
807-U แคลมป์ลม.
Q. แคลมป์นิวเมติกคืออะไร?
A. ที่หนีบลม Destaco เป็นแคลมป์สลับแบบพกพาที่เหมาะสำหรับการจับยึดอย่างรวดเร็วในการผลิตอย่างต่อเนื่อง
Q. ที่หนีบลมทำงานอย่างไร?
A. Destaco ตัวจับยึดแบบนิวแมติกใช้กระบอกสูบที่ทำงานด้วยอากาศสำหรับการตรึงชั่วคราว
ถาม: แคลมป์เซนเซอร์ Destaco กันน้ำได้หรือไม่
A. เซ็นเซอร์อุปนัย Destaco ป้องกันฝุ่น ฝนตกหนัก และกระแสน้ำอันทรงพลัง เนื่องจากได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน IP65
ถาม จาระบีชนิดใดแนะนำให้ใช้ขณะสร้างแคลมป์ Destaco ขึ้นใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับซีลกระบอกลม เราขอแนะนำให้คุณใช้ Magnalube G. ในขณะที่จัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อ เช่น Mobil XTC
ถาม แคลมป์สลับวัดได้อย่างไร?
A. ตัวหนีบแบบสลับมีให้เลือกหลายแบบซึ่งมีความสามารถในการจับยึดที่แตกต่างกัน สามารถวัดความจุของแคลมป์สลับเฉพาะได้โดยการคำนวณระยะห่างระหว่างแผ่นแคลมป์ (ที่ตำแหน่งสูงสุด) และโต๊ะทำงาน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. วิธีการใช้แคลมป์สลับ?
A. สำหรับผู้ใช้ที่จะยึดแผ่นหนีบเข้ากับชิ้นงาน อาจต้องดันคันโยกลง หลังจากนั้นตัวหนีบจะล็อคอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าชิ้นงานจะไม่ถูกปล่อยจนกว่าคุณจะดึงคันโยกขึ้น
ถาม แรงกดหนีบหมายถึงอะไร?
A. แรงยึดของตัวหนีบสลับเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนเริ่มใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานต้องวางแรงกดบนชิ้นงานในปริมาณที่เหมาะสมขณะจับยึด ขอแนะนำไม่ให้เกินแรงดันที่แนะนำเพราะอาจทำให้ชิ้นงานของคุณเสียหายอย่างมาก นอกจากนี้ น้ำหนักที่น้อยเกินไปก็ไม่เหมาะเช่นกัน