Destaco 817-u | แคลมป์กดค้างไว้แบบนิวเมติก ความยาวแขน 2.37 นิ้ว ความจุ 375 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DESTACO 817-U แคลมป์กดแบบนิวเมติก ความยาวแขน 2.37 นิ้ว ความจุ 375 ปอนด์ | AJ8BLP

DESTACO 817-U แคลมป์ยึดแบบนิวแมติก ความยาวแขน 2.37 นิ้ว ความจุ 375 ปอนด์

In Stock
รายการ: AJ8BLP รุ่น: 817-U
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
฿14,920 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นนิวเมติกค้างแคลมป์
ความยาวแขนหนีบ2.37 "
สไตล์แคลมป์อาร์มยู - บาร์
แคลมป์บาร์เปิด95 องศา
กระบอกสูบ1.26 "
วงจรการทำงานปานกลาง/ปานกลาง
กำลังการผลิตโฮลดิ้ง£ 375
การวางแนวแนวตั้ง
เปิดความสูง7.51 "
การเปิด95 องศา
อุณหภูมิในการใช้งาน-10 ถึง 90 องศาเซลเซียส
ขนาดพอร์ต1/8 สพท
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์destaco-827-s.pdf
UPC697437581709

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ความสูงของเรือ (ซม.)19.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.85
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

แคลมป์จับยึดแบบนิวแมติก Destaco 817-U ใช้ในงานอุตสาหกรรมสำหรับงานจับชิ้นงานในระหว่างกระบวนการตัดเฉือนหรือเชื่อม ช่วยให้การจับยึดมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำและความสามารถในการผลิตในสภาพแวดล้อมการผลิตที่การรักษาความปลอดภัยของชิ้นงานเป็นสิ่งสำคัญ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีพื้นผิวติดตั้งแบบคู่เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น
  • แคลมป์นี้มีระบบควบคุมการไหลในตัวเพื่อให้ใช้งานง่ายและมีลูกสูบแหวนแม่เหล็กสำหรับการตรวจจับตำแหน่ง
  • สามารถรองรับเซ็นเซอร์แบบ T-slot / แบบกลมเพื่อการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะดูแลรักษาแคลมป์ Destaco 817-U นี้ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบแคลมป์เป็นประจำเพื่อดูร่องรอยการสึกหรอ ความเสียหาย หรือการกัดกร่อน
  • รักษาพื้นผิวแคลมป์ให้สะอาดโดยการเช็ดด้วยผ้าแห้งหลังการใช้งานแต่ละครั้ง
  • หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวด้วยสารหล่อลื่นที่แนะนำเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
  • ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวควบคุมการไหลในตัวเพื่อให้แน่ใจว่ามีฟังก์ชันการทำงานที่เหมาะสมที่สุด

ถาม: ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างขณะเลือกแคลมป์แบบกด

A.

  • ตรวจสอบแรงจับยึดสำหรับความต้องการใช้งานเฉพาะของคุณ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับวัสดุและขนาดชิ้นงานของคุณ
  • เลือกกลไกการทำงานที่เหมาะสม
  • เลือกใช้การปรับที่ง่ายและแม่นยำ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแขนหนีบกำลังการผลิตโฮลดิ้งขนาดพอร์ตราคา
DESTACO 817-SE แคลมป์สลับกดแบบลม ความจุ 450 ปอนด์ | AJ8BFB 817-SE3.04 "£ 4501/8฿14,685
DESTACO 817-UE แคลมป์กดแบบลม, แขน U Bar, การติดตั้งในแนวตั้ง | AJ8BFQ 817-ยูอี2.37 "£ 3751/8฿13,472
DESTACO 817-S Hold Down Action Clamp, แคลมป์อาร์ม 3.04 นิ้ว, ความจุ 450 ปอนด์ | AJ8BLN 817-S3.04 "£ 4501/8 สพท฿14,933

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DESTACO 817-U แคลมป์ยึดแบบนิวแมติก ความยาวแขน 2.37 นิ้ว ความจุ 375 ปอนด์
฿14,920 / หน่วย