Destaco 817-UE แคลมป์ยึดแบบนิวแมติกหรือที่เรียกว่าแคลมป์สลับแบบนิวเมติก ออกแบบมาเพื่อแก้ไขชิ้นงานในอุตสาหกรรมโลหะ งานไม้ การบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร & บรรจุภัณฑ์ แคลมป์นิวเมติก Destaco 817-UE ถูกรวมเข้ากับกระบอกสูบที่กระตุ้นด้วยลมซึ่งมีพอร์ตอินพุตสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด จากนั้นใช้อากาศอัดนั้นเพื่อใช้แรงดันในการจับยึดเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่ แคลมป์เป็นเซ็นเซอร์ที่พร้อมใช้งานสำหรับเซ็นเซอร์ทั้งแบบกลมและแบบสล็อต T และคุณสมบัติในการจำกัดการไหลในตัวเพื่อขจัดความจำเป็นในการควบคุมการไหลภายนอก มันถูกรวมเข้ากับตัวเชื่อมโยงแบบสลับระหว่างศูนย์รวมกับกระบอกลม เพื่อให้อุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนได้ง่ายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการติดตั้ง การทดสอบ การเชื่อม และการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ มีการออกแบบแบบปิดสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่สกปรก (MIG และการเชื่อมแบบจุด) แคลมป์สลับแบบนิวแมติกถูกกระตุ้นโดยกระบอกลมแบบดับเบิลแอคชั่นที่มีแรงดันแคลมป์สูงสุดถึง 145 psig แคลมป์สลับลม Destaco 817-UE ได้รับการกำหนดค่าด้วยด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายของผู้ปฏิบัติงานสูงสุดโดยลดความล้าของมือ เครื่องนี้ช่วยให้ใช้งานได้อย่างประหยัดสำหรับงานระยะสั้นที่มีฟิกซ์เจอร์ชั่วคราว และติดตั้งแหวนลูกสูบแม่เหล็กเพื่อการตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำ แคลมป์สลับลม Destaco 817-UE มีอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์ และต้องการเพียงแหล่งแรงดันเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ อนุญาตให้ใช้พื้นผิวการติดตั้งแบบคู่เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุดและสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 375 ปอนด์ แคลมป์สลับแบบนิวแมติกสามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์ และมาพร้อมกับแขนจับยึดแบบแท่งรูปตัว U สำหรับยึดชิ้นงานให้แน่นหนา สถานที่.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแบบใช้ลม Destaco 817-UE เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อม การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ และการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 817-UE แคลมป์ยึดแบบนิวแมติกสามารถรองรับกระบอกสูบแบบกลมและแบบทีสล็อต
- แคลมป์ยึดแบบนิวแมติกนี้มีระบบควบคุมการไหลในตัวเพื่อขจัดการควบคุมการไหลภายนอก
- มาพร้อมแหวนลูกสูบแม่เหล็กเพื่อการตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำ
- แคลมป์ยึดแบบนิวแมติกมีพื้นผิวยึดแบบคู่เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด
- Destaco 817-UE แคลมป์ยึดแบบนิวแมติกรองรับน้ำหนักได้มากถึง 375 ปอนด์
- แคลมป์สลับแบบใช้ลมนี้สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 225208-M: สปินเดิลนีโอพรีนยึดปลายแบนเหล่านี้ใช้ร่วมกับแคลมป์สลับลม Destaco 817-UE เพื่อให้รองรับระหว่างแคลมป์และรายการแคลมป์ ดังนั้นจึงช่วยยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงานในงานกัด เจาะ และเชื่อม สามารถปรับได้ง่ายเพื่อรองรับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน และยังสามารถเปลี่ยนเพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์แบบสลับได้ด้วยการลดความเสี่ยงที่จะเกิดรอยรั่วเมื่อจุกยางเริ่มสึก
- Destaco 507107: แหวนรองหน้าแปลนเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับหน่วย 817-UE เพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยต่อแรงสั่นสะเทือน
- Destaco 810169: ชุดสายไฟต่อและน็อตคัปปลิ้งเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนกระบอกสูบที่มีร่องกลม 4 มม. สวิตช์กกแบบกลมพร้อมสายถอดด่วนทำงานผ่านวงแหวนแม่เหล็กที่ยึดกับกระบอกสูบของแคลมป์ มีไฟ LED สำหรับการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก และสามารถทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -10 ถึง 60 องศาเซลเซียส
- Destaco 8EA-109-1: สวิตช์กก T-slot เหล่านี้พร้อมสายเคเบิลถอดด่วน มาพร้อมกับ LED เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย และสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -14 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์
- Destaco CABL-010 & CABL-013: สายต่อขยาย 2M (CABL-010) และ 5M (CABL-013) ของ Destaco ที่ปลดการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วเหล่านี้ปรับความยาวและความสูงได้อย่างยืดหยุ่น และออกแบบมาสำหรับพื้นที่ที่ต้องการจุดจับยึดหลายจุด
มาตรฐานและการรับรอง:
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 817-UE ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้บริการแคลมป์คุณภาพสูง
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 817-UE มีพื้นผิวติดตั้งคู่เพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัยและมีความยืดหยุ่นสูงสุด
คำถามที่พบบ่อย:
Q. ที่หนีบสลับแบบนิวเมติกคืออะไร?
A. แคลมป์ปีกนกแบบใช้ลมมีการออกแบบและการใช้งานพื้นฐานแบบเดียวกับแคลมป์ปีกนกแบบกดลงด้วยมือหรือแบบเส้นตรง แต่ทำงานด้วยระบบลม พวกมันอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์และต้องการเพียงการเชื่อมต่อแหล่งแรงดัน
ถาม แคลมป์สลับแบบกดค้างแบบนิวแมติกทำงานอย่างไร
A. ตัวหนีบสลับจะทำงานกับชิ้นงานและยืดหรือบีบอัดข้อต่อที่ติดตั้งไว้เพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งคงที่
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ตัวหนีบมีความจุเท่าไหร่?
A. แรงจับยึดหรือแรงจับของแคลมป์หมายถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะระหว่างการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือกระบวนการผลิต
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) พื้นที่กระบอกสูบ กระบอกสูบ และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก