Destaco 817-SE pneumatic toggle clamp เหมาะสำหรับการเชื่อม การจับ การหนีบ และการหาตำแหน่ง แคลมป์ลมนี้ช่วยยึดผลิตภัณฑ์ให้เข้าที่อย่างปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานปราศจากข้อผิดพลาด และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมการเชื่อมที่รุนแรงซึ่งต้องการพลังการจับยึดที่เหนือกว่าเพื่อความน่าเชื่อถือและความแม่นยำที่ดีขึ้น Destaco 817-SE pneumatic toggle clamp ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง ต้องใช้ระบบนิวแมติกส์แบบดับเบิ้ลแอ็คติ้งสำหรับการทำงาน และมาพร้อมกับกระบอกสูบนิวแมติกที่มีพอร์ตอินพุตสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด แคลมป์ปีกนกแบบลมนี้มาพร้อมกับหมุดย้ำและบูชชุบแข็งที่จุดหมุนเพื่อยึด หมุน และเลื่อนแฮนด์จับสำหรับตำแหน่งงานที่ต้องการ แคลมป์ปีกนกแบบใช้ลม Destaco 817-SE สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์ และสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 450 ปอนด์ แคลมป์ปีกนกแบบใช้ลม Destaco 817-SE สามารถรองรับเซ็นเซอร์ที่ออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนกระบอกสูบโดยไม่ต้องใช้ ร่องหรือคันผูกในกระบอกสูบ เซ็นเซอร์เหล่านี้รวมเข้ากับไฟ LED เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 14 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์กำลังลม Destaco 817-SE นำเสนอคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การจับยึด แคลมป์ การตรวจสอบระบบ ฟิกซ์เจอร์ การทดสอบ การเชื่อม การตัดเฉือน CNC และการระบุตำแหน่ง ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลับลม Destaco 817-SE ออกแบบมาสำหรับงานประกอบและงานเชื่อม
- แคลมป์สลับแบบใช้ลมนี้มีระบบควบคุมการไหลในตัวเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
- มาพร้อมพื้นผิวยึดแบบคู่เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น
- แคลมป์สลับแบบกดค้างด้วยลมนี้มีแหวนลูกสูบแม่เหล็กสำหรับการตรวจจับตำแหน่ง
- แคลมป์สลับลม Destaco 817-SE มีความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -10 ถึง 90 องศาเซลเซียส
- สามารถรองรับเซ็นเซอร์แบบกลมหรือแบบ T-slot ได้
- ชุดประกอบแคลมป์เปลี่ยน Destaco 810-U-LC นอกจากนี้ยังมี
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 207107: ตัวยึดโบลต์เหล่านี้ใช้เพื่อยึด/ยึดชุดแกนหมุนให้เข้าที่สำหรับแคลมป์สลับลม Destaco 817-SE
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลับลม Destaco 817-SE เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อรับรองสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลับลม Destaco 817-SE สามารถติดตั้งได้โดยใช้สลักเกลียวสองตัวที่รูยึดด้านข้าง เพื่อยึดแท่นยึดสำหรับการติดตั้งด้านบน
คำถามที่พบบ่อย:
Q. ที่หนีบสลับแบบนิวเมติกคืออะไร?
A. แคลมป์ปีกนกแบบนิวเมติกส์มีการออกแบบและการใช้งานพื้นฐานแบบเดียวกับแคลมป์ปีกนกแบบกดลงด้วยมือหรือแบบเส้นตรง แต่ทำงานด้วยระบบลม พวกมันอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์และต้องการเพียงขอเกี่ยวแหล่งแรงดัน
Q. คุณปรับแคลมป์สลับอย่างไร?
A. หลังจากหนีบแล้ว สามารถปรับแรงได้โดยการคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น
ถาม จะระบุแคลมป์สลับที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะได้อย่างไร
A. ข้อพิจารณาที่สำคัญที่สุดคือขนาดของส่วนประกอบที่คุณกำลังจับยึด จำนวนพื้นที่ว่างในกระบวนการผลิต และประเภทการเข้าถึงที่คุณต้องการรอบๆ แคลมป์ หากคุณกำลังจับยึดส่วนประกอบที่มีขนาดเล็กมากและจำเป็นต้องยึดไว้ใกล้กับแคลมป์ จำเป็นต้องใช้แคลมป์ขนาดเล็กอย่างชัดเจน ประการที่สอง เราต้องพิจารณาระยะห่างระหว่างจุดหมุนและความยาวของแขนแคลมป์ และน้ำหนักของเครื่องมือ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังต้องคำนึงถึงปริมาณแรงจับยึดหรือแรงจับยึดที่คุณต้องการใช้ยึดด้วย
ถาม: ถูกต้องหรือไม่ที่จะตรวจสอบข้อกำหนด?
A. โดยการตรวจสอบข้อมูลจำเพาะ คุณสามารถตรวจสอบความจุของแคลมป์สลับได้ ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่แน่นอนใช่ ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความลึกของลำคอและการเปิดกราม นอกจากนี้คุณยังสามารถขอให้ทีมจัดซื้อจัดจ้างของเรามีคำแนะนำที่ถูกต้อง
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์หมายความว่าอย่างไร?
ก. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดนั้นเป็นความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิต
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม