แคลมป์ยึดแรงดันลม Destaco 847-S-RC เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานในระบบอัตโนมัติ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมยานยนต์ แคลมป์นี้มาพร้อมกับแหวนลูกสูบแม่เหล็กที่ตรวจจับตำแหน่งลูกสูบได้อย่างแม่นยำในระหว่างการจับยึด แคลมป์ยึดลม Destaco 847-S-RC มีการออกแบบที่ปิดล้อม ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อม MIG และจุดในสภาพแวดล้อมที่สกปรก แคลมป์สลับลม Destaco 847-S-RC มีกระบอกไม่หมุนซึ่งสามารถต่อท่อแบบแข็งเข้ากับฟิกซ์เจอร์ได้ และเข้ากันได้กับเซ็นเซอร์ขนาด 4 มม. หรือ 6.5 x 5 มม. แคลมป์ยึดแบบนิวแมติกนี้ใช้กระบอกสูบที่กระตุ้นด้วยลมเพื่อใช้แรงดันในการจับยึดและจับชิ้นงานให้เข้าที่ แคลมป์นิวเมติกแบบพกพานี้มีอยู่ในตัวเอง ต้องการเพียงแหล่งแรงดันเพื่อความปลอดภัย และช่วยให้ใช้งานได้อย่างประหยัดสำหรับงานระยะสั้นที่มีการฟิกซ์เจอร์ชั่วคราว แคลมป์กดค้างแบบนิวแมติกนี้ถูกกระตุ้นโดยกระบอกลมแบบทำหน้าที่สองทางซึ่งมีแรงดันในการจับสูงสุดที่ 145 psig แคลมป์ยึดแบบนิวแมติก Destaco 847-S-RC มีการกำหนดค่าแขนจับยึดแบบแท่งแข็ง เพื่อการยึดที่ง่ายดายของส่วนขยายของอาร์ม และช่วยให้บาร์เปิดได้สูงถึง 94 องศา แคลมป์ยึดแบบนิวแมติกนี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 1000 ปอนด์ และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์
การใช้ประโยชน์:
Destaco 847-S-RC แคลมป์ยึดนิวแมติกใช้ในระบบอัตโนมัติ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับฟิกซ์เจอร์ การทดสอบ การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ และการเชื่อมแบบเบา
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลับลม Destaco 847-S-RC มีการออกแบบพร้อมเซ็นเซอร์เพื่อรองรับเซ็นเซอร์แบบกลมหรือทีสล็อต
- แคลมป์ยึดแบบนิวแมติกนี้มีข้อ จำกัด การไหลในตัวเพื่อขจัดข้อกำหนดสำหรับการควบคุมการไหลภายนอก
- แคลมป์สลับลม Destaco 847-S-RC มาพร้อมกับแหวนลูกสูบแม่เหล็กเพื่อการตรวจจับตำแหน่งลูกสูบที่แม่นยำ
- แคลมป์ยึดแบบใช้ลมนี้สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -10 ถึง 90 องศาเซลเซียส
- ช่วยให้บาร์เปิดได้ถึง 94 องศา
- Destaco 847-S-RC แคลมป์ยึดนิวแมติก รับน้ำหนักได้ถึง 1000 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 810169: ชุดสายไฟต่อและน็อตคัปปลิ้งเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนกระบอกสูบที่มีร่องกลม 4 มม. พวกมันถูกควบคุมโดยวงแหวนแม่เหล็กจับจ้องอยู่ที่กระบอกสูบของแคลมป์ สวิตช์เหล่านี้มีไฟ LED เพื่อการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก และสามารถทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -10 ถึง 60 องศาเซลเซียส
- Destaco 8EA-109-1: สวิตช์กก T slot เหล่านี้พร้อมสายเคเบิลถอดด่วนถูกรวมเข้ากับ LED เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดายและสามารถใช้งานได้ระหว่าง -14 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลับลม Destaco 847-S-RC เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลับลม Destaco 847-S-RC มีรูยึดสองรูบนเพลทฐานเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลับแบบกดค้างแบบนิวแมติกทำงานอย่างไร
A. ตัวหนีบสลับจะทำงานกับชิ้นงานและยืดหรือบีบอัดข้อต่อที่ติดตั้งไว้เพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งคงที่
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
ก. ความจุหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์สำหรับยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ถาม แคลมป์สลับสามารถรับแรงกดได้มากแค่ไหน?
A. ตัวหนีบสลับ Destaco แบบกดค้างจะใช้แรงจับยึดที่ลดลงโดยการเพิ่มน้ำหนักที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ คุณสามารถดูแรงจับยึดที่ตัวบรรจุภัณฑ์ได้ ซึ่งระบุไว้ในนิวตัน (N) ใช้ข้อมูลนี้กับขนาดของแคลมป์สลับเพื่อหาระดับแรงดันที่เครื่องมือจะต้องออกแรงบนชิ้นไม้ ยิ่งชิ้นไม้ใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้แรงกดมากเท่านั้น