Destaco 847-U-LC แคลมป์ปีกนกสำหรับเปลี่ยนทดแทนใช้สำหรับจับชิ้นงานในระบบอัตโนมัติ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมยานยนต์ แคลมป์นี้มาพร้อมกับแหวนลูกสูบแม่เหล็กที่ตรวจจับตำแหน่งลูกสูบได้อย่างแม่นยำระหว่างการแคลมป์ แคลมป์กดนี้ใช้กระบอกสูบที่ทำงานด้วยอากาศสำหรับใช้แรงกดในการแคลมป์และยึดชิ้นงานให้เข้าที่ Destaco 847-U-LC แคลมป์ปีกนกสำหรับเปลี่ยนแทนด้วยลมมีการออกแบบที่ปิดมิดชิด ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมแบบ MIG และการเชื่อมเฉพาะจุดในสภาพแวดล้อมที่สกปรก แคลมป์นิวแมติกแบบพกพานี้มีอยู่ในตัวเอง ต้องการเพียงแหล่งแรงดันเพื่อความปลอดภัย และช่วยให้ใช้งานได้อย่างประหยัดในงานระยะสั้นด้วยการยึดชั่วคราว Destaco 847-U-LC แคลมป์ปีกนกสำหรับเปลี่ยนแบบใช้ลมมีกระบอกสูบแบบหมุนไม่ได้ที่สามารถต่อท่อเข้าในฟิกซ์เจอร์แบบแข็งได้ และเข้ากันได้กับเซนเซอร์แบบช่องกลมและช่อง T แคลมป์ยึดนิวแมติกส์นี้ทำงานโดยกระบอกสูบนิวแมติกส์แบบดับเบิ้ลแอ็คติ้งที่มีแรงดันในการจับยึดสูงสุด 145 psig Destaco 847-U-LC แคลมป์สลับนิวแมติกสำรองรวมเข้ากับการกำหนดค่าแขนหนีบบาร์ U เพื่อให้ง่ายต่อการต่อส่วนขยายของแขนและช่วยให้บาร์เปิดได้ถึง 94 องศา แคลมป์ยึดนิวแมติกนี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 1000 ปอนด์และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์
การใช้ประโยชน์:
Destaco 847-U-LC แคลมป์สลับลมแบบเปลี่ยนแทนกันได้ถูกออกแบบมาสำหรับระบบอัตโนมัติ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับการซ่อม การทดสอบ การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ และการเชื่อมสำหรับงานเบา
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 847-U-LC แคลมป์สลับแบบใช้ลมทดแทนใช้ลมอัดเพื่อใช้แรงจับยึดสำหรับจับชิ้นงานเข้าที่
- ประกอบด้วยกระบอกสูบนิวแมติกที่มีระบบควบคุมการไหลของอากาศในตัวเพื่อการไหลเวียนของอากาศที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้การควบคุมการไหลจากภายนอก
- ที่หนีบสลับแบบใช้ลมนี้มีลูกสูบแบบวงแหวนแม่เหล็กสำหรับการตรวจจับตำแหน่งและการติดตั้งในแนวนอนเพื่อการหนีบที่เหมาะสมในพื้นที่จำกัด
- Destaco 847-U-LC แคลมป์สลับลมแบบเปลี่ยนแทนกันได้ รับน้ำหนักได้มากถึง 1000 ปอนด์
- เหมาะสำหรับงานติดตั้ง เชื่อม และทดสอบ
- แคลมป์กดค้างแบบใช้ลมนี้สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -10 ถึง 90 องศาเซลเซียส
- พร้อมสวิตช์สำหรับเซ็นเซอร์ขนาด 4 มม. หรือ 6.5 x 5 มม.
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 247109: แหวนรองหน้าแปลนเหล่านี้ใช้กับแคลมป์สลับแบบใช้ลมทดแทน Destaco 847-U-LC เพื่อรักษาน้ำหนักให้เพียงพอเพื่อขันปะเก็นและสลักเกลียวของหน้าแปลนให้แน่นในระหว่างการจับยึด พวกเขาทำจากเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- Destaco 810169: ชุดสายไฟต่อและน็อตคัปปลิ้งเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนกระบอกสูบที่มีร่องกลม 4 มม. พวกมันถูกควบคุมโดยวงแหวนแม่เหล็กจับจ้องอยู่ที่กระบอกสูบของแคลมป์ หน่วยเหล่านี้มีไฟ LED สำหรับการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -10 ถึง 60 องศาเซลเซียส
- Destaco 8EA-109-1: สวิตช์กก T slot เหล่านี้พร้อมสายเคเบิลถอดด่วนถูกรวมเข้ากับ LED เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดายและสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -14 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์
มาตรฐานและการรับรอง:
- ตัวสลับแบบใช้ลมทดแทน Destaco 847-U-LC เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้บริการจับยึดคุณภาพสูง
การติดตั้ง:
- ตัวสลับแบบใช้แรงลมแบบเปลี่ยนทดแทน Destaco 847-U-LC มีรูสำหรับติดตั้งบนเพลทฐานสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
คำถามที่พบบ่อย:
Q. ตัวหนีบมีความจุเท่าไหร่?
A. ความจุหรือแรงจับยึดหมายถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะระหว่างการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือกระบวนการผลิต
ถาม ตัวหนีบสลับแบบใช้ลมคืออะไร?
A. ที่หนีบสลับแบบใช้ลมใช้อากาศอัดมากกว่าแรงทางกลสำหรับการใช้แรงจับยึดเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่ พวกมันถูกกระตุ้นด้วยกระบอกลมแบบสองจังหวะ
ถาม แคลมป์สลับแบบกดค้างแบบนิวแมติกทำงานอย่างไร
A. ตัวหนีบสลับจะทำงานกับชิ้นงานและยืดหรือบีบอัดข้อต่อที่ติดตั้งไว้เพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งคงที่
ถาม Destaco ยังจัดหาแคลมป์เซ็นเซอร์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังมีเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อป้องกันหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ข้อดีของ power clamps คืออะไร?
A. แคลมป์ไฟฟ้ามีความสามารถในการควบคุมแรงจับยึด เพิ่มผลผลิตและการผลิต ให้บริการที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินการผลิตซ้ำ ๆ และสนับสนุนชิ้นงานที่ปรับโดยอัตโนมัติ
ถาม แรงกดหนีบหมายถึงอะไร?
A. แรงยึดหรือแรงกดของแคลมป์แบบสลับเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนเริ่มใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานต้องวางแรงกดบนชิ้นงานในปริมาณที่เหมาะสมขณะจับยึด ขอแนะนำไม่ให้เกินแรงดันที่แนะนำเพราะอาจทำให้ชิ้นงานของคุณเสียหายอย่างมาก นอกจากนี้น้ำหนักที่น้อยเกินไปก็ไม่เหมาะเช่นกัน