Destaco 847-U-RC เป็นแคลมป์สลับแบบกดค้างเพื่อแทนที่ซึ่งทำหน้าที่เป็นการปรับแบบใช้ลมของแคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งแบบแมนนวลของ Destaco 247-U ประกอบด้วยการเชื่อมโยงกิจกรรมสวิตช์โอเวอร์โฟกัสรวมกับกระบอกสูบนิวเมติกเพื่อมอบอุปกรณ์อเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย แคลมป์อิสระอย่างสมบูรณ์นี้ต้องการเพียงแหล่งแรงดันเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ แคลมป์สลับลม Destaco นี้พร้อมเซ็นเซอร์สำหรับเซ็นเซอร์ทั้งแบบกลมและแบบสล็อต T ซึ่งรวมถึงการจำกัดการไหลในตัวเพื่อขจัดความจำเป็นในการควบคุมการไหลภายนอก แคลมป์นี้มาพร้อมกับแขนจับยึดที่แข็งแรงสำหรับวางชิ้นงานอย่างปลอดภัยและรองรับน้ำหนักได้มากถึง 1000 ปอนด์ แขนจับยึดช่วยให้วางซ้อนกันได้กว้างขวางมากขึ้น โดยใช้ส่วนประกอบลูกเบี้ยวแบบเกลียวที่ทนทานซึ่งทำงานผ่านกระบอกลมแบบคู่ มีมุมเปิดขนาดใหญ่ที่รับประกันการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนอย่างง่าย และสามารถรับแรงกดดันได้สูงถึง 145 psig
การใช้ประโยชน์:
Destaco 847-U-RC เป็นแคลมป์สลับแบบกดค้างแบบใช้แรงลมแทนการใช้งาน เช่น การตัดเฉือน การเชื่อม การเจียรและการแปรรูปโลหะ ในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ระบบอัตโนมัติ การบินและอวกาศ และยานยนต์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 847-U-RC แคลมป์เปลี่ยนถ่ายแบบใช้ลมแทนแบบกดค้างถูกรวมเข้ากับกลไกการจำกัดการไหลในตัวที่ขจัดความจำเป็นในการควบคุมการไหลจากภายนอก
- ประกอบมาอย่างสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน
- รุ่นนี้มีตัวยึดโบลท์ (247110) ให้มาเพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยต่อแรงสั่นสะเทือน
- Destaco 847-U-RC เปลี่ยนแคลมป์สลับแบบกดค้างด้วยลมเป็นเซ็นเซอร์ที่พร้อมรองรับเซ็นเซอร์ T-slot (8EA-109-1) หรือเซ็นเซอร์ทรงกลม (810169)
- แคลมป์สลับแบบใช้ลมนี้มาพร้อมกับด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ที่ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ปฏิบัติงาน
- มีการออกแบบพร้อมสวิตช์สำหรับเซ็นเซอร์ขนาด 4 มม. หรือ 6.5 x 5 มม.
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับแหวนลูกสูบแม่เหล็กที่ช่วยให้ตรวจจับตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ
- มีมุมเปิด 94 องศา ช่วยให้ถอดชิ้นส่วนได้ง่าย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 247109: แหวนรองหน้าแปลนเหล่านี้ใช้กับแคลมป์สลับแบบใช้ลมแทน Destaco 847-U-RC ที่ใช้แทนแรงลม เพื่อรักษาน้ำหนักให้เพียงพอเพื่อขันปะเก็นและสลักเกลียวของหน้าแปลนให้แน่นในระหว่างการจับยึด แหวนรองหน้าแปลนเหล่านี้ทำมาจากเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างและเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 847-U-RC เปลี่ยนแคลมป์สลับแบบใช้ลมแบบกดค้าง ผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากลเช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ช่วยให้มั่นใจได้ถึงสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของแคลมป์
การติดตั้ง:
- Destaco 847-U-RC แคลมป์สลับแบบใช้ลมสำหรับเปลี่ยนทดแทนมีรูยึดบนฐานที่ช่วยให้ติดตั้งอุปกรณ์กับพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลับแบบกดค้างแบบนิวแมติกทำงานอย่างไร
A. ตัวหนีบสลับจะทำงานกับชิ้นงานและยืดหรือบีบอัดข้อต่อที่ติดตั้งไว้เพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งคงที่
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
ก. ความจุหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์สำหรับยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ถาม แคลมป์สลับสามารถรับแรงกดได้มากแค่ไหน?
A. ตัวหนีบสลับ Destaco แบบกดค้างจะใช้แรงจับยึดที่ลดลงโดยการเพิ่มน้ำหนักที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ คุณสามารถดูแรงจับยึดที่ตัวบรรจุภัณฑ์ได้ ซึ่งระบุไว้ในนิวตัน (N) ใช้ข้อมูลนี้กับขนาดของแคลมป์สลับเพื่อหาระดับแรงดันที่เครื่องมือจะต้องออกแรงบนชิ้นไม้ ยิ่งชิ้นไม้ใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้แรงกดมากเท่านั้น