ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง ใช้การเคลื่อนที่ของลูกสูบแคลมป์และแกนหมุนตามแนวแกนเพื่อยึดชิ้นงานให้แน่น แคลมป์เหล่านี้สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งขยายเพื่อใช้เป็นแคลมป์กดเท่านั้น หรือในทั้งตำแหน่งขยายและหดเพื่อใช้เป็นแคลมป์ดึงและดัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบ การตรึง การดึง การกลึง CNC และงานฉีดพลาสติกที่ต้องการการจับยึดและการคลายแคลมป์บ่อยครั้ง Destaco 95040 ปากกาจับชิ้นงานแบบเส้นตรง (Destaco 95030, 95040, 95050 & 95060 ซีรีส์) มีที่จับและฐานเหล็กหล่อที่มีผิวสีดำออกไซด์เพื่อป้องกันการสึกหรอเป็นประจำขณะทำงานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม ที่จับแคลมป์หมุนไปข้างหลังเพื่อให้อยู่ใต้ระนาบยึดเพื่อล็อคแคลมป์ให้อยู่ในตำแหน่งหดกลับ แคลมป์นี้มีลูกสูบเลื่อนทรงกลมเพื่อล็อคทั้งในทิศทางการดึงและผลัก ลูกสูบแคลมป์ถูกเกลียวตามเมตริกเพื่อการขันสปินเดิลเกลียวเมตริกอย่างรวดเร็ว แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวแนวนอนเพื่อรองรับการจับยึดชิ้นงานที่มีงานหนัก มีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำเพื่อลดข้อกำหนดในการกวาดล้างเหนือศีรษะขณะติดตั้งหรือใช้งานแคลมป์ แคลมป์แบบแมนนวลนี้ยังมีอยู่ในความจุโหลด 550, 1650 & 3960 lb on Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
ปากกาจับชิ้นงานแบบเส้นตรง Destaco 95040 นี้ใช้สำหรับการประกอบ การทดสอบ การตัดเฉือน CNC การฉีดขึ้นรูปพลาสติก และการต่อแรงตึงในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ปากกาจับชิ้นงานแบบเส้นตรง Destaco 95040 มีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำและให้ความสามารถในการจับยึดสูงสุด 1100 ปอนด์
- มีลูกสูบทรงกลมสูง 0.39 นิ้ว ระยะยุบตัว 1.5 นิ้ว และเกลียว M8 (เมตริก)
- แคลมป์นี้มีโครงสร้างเหล็กพร้อมฐานเหล็กหล่อและที่จับสำหรับความแข็งแกร่งของโครงสร้างเพื่อการทำงานหนักโดยไม่แตกหักหรืองอ
- มีรูปแบบการยึดฐานแบบมีปีกสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอน/ชิ้นงาน
- แคลมป์ล็อคทั้งในตำแหน่งหดและขยายเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
- ที่จับของแคลมป์หมุนไปข้างหลังเพื่อให้อยู่ใต้ระนาบยึดและล็อคแคลมป์ให้อยู่ในตำแหน่งหดกลับ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies สามารถส่งแกนหมุนหัวหกเหลี่ยม (Destaco 207203-M) เพื่อให้พอดีกับลูกสูบของแคลมป์ Destaco 95040 เพื่อการยึดจับชิ้นงานอย่างปลอดภัย
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แบบเส้นตรง Destaco 95040 ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อรับรองความปลอดภัยของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแบบเส้นตรง Destaco 95040 ติดตั้งอย่างแน่นหนากับชิ้นงานหรือพื้นผิวแนวนอนโดยใช้รูเกลียวที่ด้านใดด้านหนึ่งของฐานแคลมป์
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 95040 รุ่นอื่นๆ มีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ขอเสนอแคลมป์แบบใช้มือ Destaco รุ่นต่างๆ ที่มีน้ำหนัก 550 ปอนด์ (95030), 1650 ปอนด์ (95050) และ 3960 ปอนด์ (95060) ความสามารถในการถือครอง
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองเพื่อหมุนคันโยกหรือที่จับเพื่อดันลูกสูบแคลมป์กับชิ้นงานและยึดไว้อย่างแน่นหนา
Q. แรงจับยึดต่างจากแรงจับ/ความจุอย่างไร?
A. คำว่า "แรงยึดหรือความจุ" หมายถึงความแข็งแรงในอุดมคติของแคลมป์สำหรับการยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ แรงจับยึดจะวัดระหว่างกระบวนการผลิตแคลมป์ ดังนั้นจึงไม่ได้วัดความจุของแคลมป์ในทางปฏิบัติ แรงหนีบหรือแรงออกแรงหมายถึงแรงจริงที่กระทำโดยแคลมป์ไปยังชิ้นงานเพื่อจับยึด แรงจับยึดโดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการจับยึด เนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น ตำแหน่งของสปินเดิลในคานจับยึดและแรงต้านที่กระทำกับแคลมป์
ถาม: สีแดงของที่จับหมายถึงอะไรบนที่หนีบ Destaco หรือไม่?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับการทำงาน และยังระบุเวลาที่เขาควรคว้ามัน
ถาม Destaco ขายที่หนีบแบบใช้มือที่มีสีอื่นที่ไม่ใช่สีแดงหรือไม่
ตอบ ได้ Destaco สามารถจัดหาที่หนีบแบบใช้มือในด้ามจับสีต่างๆ ได้ตามความต้องการของลูกค้า Destaco ยังมีอุปกรณ์จับยึดแบบพิเศษที่ไม่มีโลโก้ Destaco เมื่อแจ้งความประสงค์
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco
A. จาระบีข้อต่อ เช่น Mobil XTC แนะนำให้ใช้กับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์
ถาม: สามารถถอดที่จับสีแดงของที่หนีบ Destaco ได้หรือไม่
A. ที่หนีบ Destaco ส่วนใหญ่มีที่จับที่สามารถถอดออกได้ง่ายเพียงแค่เลื่อนออก แต่ที่ยึดมือจับบางรุ่นต้องจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับที่จับที่อยู่ด้านล่าง และด้วยเหตุนี้จึงต้องตัดออกเพื่อถอดออก
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
A. แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอน Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง