ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนย้ายลูกสูบแคลมป์และสปินเดิลไปตามแกนเพื่อยึดชิ้นงานในแนวตั้งอย่างแน่นหนาโดยใช้ที่จับ แคลมป์เหล่านี้สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งขยายและหดกลับเพื่อใช้เป็นแคลมป์ดึงและดัน หรือในตำแหน่งขยายสำหรับใช้เป็นแคลมป์กดเท่านั้น ใช้ในระหว่างการฟิกซ์เจอร์ การทดสอบ การตัดเฉือน CNC การปรับแรงตึงและการฉีดขึ้นรูปพลาสติกที่ต้องใช้แคลมป์ซ้ำและคลายแคลมป์ Destaco 95030, 95040, 95050 & 95060 แคลมป์ซีรีส์มีรูปทรงที่ต่ำและการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อลดความจำเป็นในการกวาดล้างเหนือศีรษะระหว่างการติดตั้ง/การใช้งาน ที่หนีบเหล่านี้มีที่จับตามหลักสรีรศาสตร์ซึ่งอยู่ด้านล่างระนาบการติดตั้งเพื่อล็อคแคลมป์ให้อยู่ในตำแหน่งหดกลับ พวกเขามีที่จับเหล็กหล่อและฐานที่มีผิวสีดำออกไซด์เพื่อป้องกันการสึกหรอเป็นประจำและให้ความแข็งแรงของโครงสร้าง แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 95060 มาพร้อมกับลูกสูบเกลียวเมตริกแบบกลม เพื่อให้พอดีกับชุดสปินเดิลแบบเกลียวเมตริกได้อย่างรวดเร็ว สามารถล็อคได้ทั้งทิศทางการดึงและผลัก และให้กำลังรับน้ำหนักสูงสุด 3960 ปอนด์ แคลมป์นี้มีรูปแบบการยึดฐานแบบหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวแนวนอนเพื่อรองรับการจับยึดชิ้นงานหนัก แคลมป์แบบแมนนวลนี้ยังมีอยู่ในความจุโหลด 550, 1100 & 1650 lb on Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
Destaco 95060 แคลมป์แบบเส้นตรงใช้สำหรับประกอบ ทดสอบ และปรับความตึงบนฟิกซ์เจอร์/ชิ้นงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ สินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 95060 มาพร้อมกับลูกสูบทรงกลมที่มีความสูง 0.63 นิ้ว ระยะยุบตัว 2.36 นิ้ว และเกลียว M12 (เมตริก)
- แคลมป์รุ่นนี้รับน้ำหนักได้สูงสุด 3960 ปอนด์
- มีการออกแบบที่กะทัดรัดและเรียบง่ายสำหรับใช้ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่
- แคลมป์นี้มีโครงสร้างเหล็กที่มีผิวสีดำออกไซด์สำหรับการทำงานหนักโดยไม่แตกหักหรืองอ
- มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวแนวนอน/ชิ้นงาน
- แคลมป์นี้สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งหดและขยายเพื่อใช้เป็นแคลมป์ดึงและดัน
- ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์ของแคลมป์หมุนไปข้างหลังและตกอยู่ใต้ระนาบการติดตั้งเพื่อล็อคแคลมป์ให้อยู่ในตำแหน่งหดกลับ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 220203-M: สปินเดิลของหัวหกเหลี่ยมเหล่านี้พอดีกับลูกสูบของแคลมป์ Destaco 95060 เพื่อการยึดชิ้นงานอย่างแน่นหนา
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 95060 แคลมป์แบบเส้นตรงได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 95060 มีรูเกลียว 3 รูที่ด้านใดด้านหนึ่งของฐานเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัยบนชิ้นงานหรือพื้นผิวแนวนอน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 95060 รุ่นอื่นๆ มีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ขอเสนอแคลมป์แบบใช้มือ Destaco รุ่นต่างๆ ที่มีน้ำหนัก 550 ปอนด์ (95030), 1100 ปอนด์ (95040) และ 1650 ปอนด์ (95050) ความสามารถในการถือครองสูงสุด
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองเพื่อหมุนคันโยกหรือที่จับเพื่อดันลูกสูบแคลมป์กับชิ้นงานและยึดไว้อย่างแน่นหนา
Q. แรงจับยึดต่างจากแรงจับ/ความจุอย่างไร?
A. คำว่า "แรงยึดหรือความจุ" หมายถึงความแข็งแรงในอุดมคติของแคลมป์สำหรับการยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ แรงจับยึดจะวัดระหว่างกระบวนการผลิตแคลมป์ ดังนั้นจึงไม่ได้วัดความจุของแคลมป์ในทางปฏิบัติ แรงหนีบหรือแรงออกแรงหมายถึงแรงจริงที่กระทำโดยแคลมป์ไปยังชิ้นงานเพื่อจับยึด แรงจับยึดโดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการจับยึด เนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น ตำแหน่งของสปินเดิลในคานจับยึดและแรงต้านที่กระทำกับแคลมป์
ถาม Destaco จัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองหรือรุ่นพิเศษตามการใช้งานหรือไม่
A. Destaco สามารถจัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองได้เมื่อมีการร้องขอ การปรับแต่งอาจมีตั้งแต่มือจับสีต่างๆ ไปจนถึงการนำโลโก้ Destaco ออกจากที่หนีบ
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco
A. จาระบีข้อต่อ เช่น Mobil XTC แนะนำให้ใช้กับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์
ถาม: สามารถถอดที่จับของแคลมป์ Destaco ได้หรือไม่
A. ที่หนีบ Destaco ส่วนใหญ่มีที่จับที่สามารถถอดออกได้ง่ายเพียงแค่เลื่อนออก แต่ที่ยึดมือจับบางรุ่นต้องจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับที่จับที่อยู่ด้านล่าง และด้วยเหตุนี้จึงต้องตัดออกเพื่อถอดออก
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
A. แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอน Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง