ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง ใช้การเคลื่อนไหวของลูกสูบหนีบและแกนหมุนตามแกนเพื่อยึดชิ้นงานในแนวตั้งให้แน่น แคลมป์เหล่านี้สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งที่ยืดออกและหดกลับเพื่อใช้เป็นแคลมป์ดึงและดัน หรือในตำแหน่งขยายสำหรับใช้เป็นแคลมป์กดเท่านั้น ใช้สำหรับการทดสอบ ฟิกซ์เจอร์ การปรับแรงตึง การตัดเฉือน CNC และการฉีดขึ้นรูปพลาสติกที่ต้องการการจับยึดและคลายแคลมป์บ่อยครั้ง Destaco 95030, 95040, 95050 & 95060 แคลมป์ซีรีส์มีที่จับและฐานเหล็กหล่อที่มีผิวสีดำออกไซด์เพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและป้องกันการสึกหรอเป็นประจำ แคลมป์เหล่านี้มีด้ามจับที่หมุนไปข้างหลังเพื่อให้อยู่ใต้ระนาบยึดเพื่อล็อคแคลมป์ในตำแหน่งหดกลับ พวกเขามีโปรไฟล์ต่ำและการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อลดข้อกำหนดในการกวาดล้างเหนือศีรษะระหว่างการติดตั้งหรือการใช้งาน แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 95050 มีลูกสูบแบบเกลียวกลมเพื่อการยึดอย่างรวดเร็วของชุดประกอบสปินเดิลแบบเกลียวเมตริก สามารถล็อคได้ทั้งทิศทางการดึงและผลัก แคลมป์นี้มีรูปแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวแนวนอนเพื่อรองรับการจับยึดชิ้นงานหนัก (ความจุสูงสุด 1650 ปอนด์) แคลมป์แบบแมนนวลนี้ยังมีอยู่ในความสามารถในการรับน้ำหนัก 550, 1100 & 3960 lb on Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 95050 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบ การทดสอบ และการปรับแรงตึงของฟิกซ์เจอร์/ชิ้นงานในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 95050 มีการออกแบบที่กะทัดรัดและต่ำสำหรับใช้ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการกวาดล้างเหนือศีรษะ
- แคลมป์นี้ให้ความจุสูงสุด 1650 ปอนด์.
- มีลูกสูบทรงกลมสูง 0.55 นิ้ว ระยะยุบตัว 1.97 นิ้ว และเกลียว M12 (เมตริก)
- แคลมป์นี้มีฐานเหล็กหล่อและด้ามจับที่มีผิวสีดำออกไซด์เพื่อการทำงานหนักโดยไม่หักหรืองอ
- มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวแนวนอน/ชิ้นงาน
- แคลมป์ล็อคทั้งในตำแหน่งหดและขยายเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
- ที่จับหมุนได้ของแคลมป์ตกอยู่ใต้ระนาบยึดเพื่อล็อคแคลมป์ให้อยู่ในตำแหน่งหดกลับ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- เดสทาโก้ 220203-M: Raptor Supplies สามารถส่งชุดประกอบสปินเดิลหัวหกเหลี่ยมเหล่านี้ให้พอดีกับลูกสูบของแคลมป์ Destaco 95050 เพื่อการยึดจับชิ้นงานได้อย่างปลอดภัย
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 95050 แคลมป์แบบเส้นตรงเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- สามารถติดตั้งแคลมป์ Destaco 95050 แบบเส้นตรงได้อย่างมั่นคงบนชิ้นงานหรือพื้นผิวแนวนอนโดยใช้รูเกลียว 3 รูที่ด้านใดด้านหนึ่งของฐานแคลมป์
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 95050 รุ่นอื่นๆ มีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ขอเสนอแคลมป์แบบใช้มือ Destaco รุ่นต่างๆ ที่มีน้ำหนัก 550 ปอนด์ (95030), 1100 ปอนด์ (95040) และ 3960 ปอนด์ (95060) ความสามารถในการถือครองสูงสุด
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองเพื่อหมุนคันโยกหรือที่จับเพื่อดันลูกสูบแคลมป์กับชิ้นงานและยึดไว้อย่างแน่นหนา
Q. แรงจับยึดต่างจากแรงจับ/ความจุอย่างไร?
A. คำว่า "แรงยึดหรือความจุ" หมายถึงความแข็งแรงในอุดมคติของแคลมป์สำหรับการยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ แรงจับยึดจะวัดระหว่างกระบวนการผลิตแคลมป์ ดังนั้นจึงไม่ได้วัดความจุของแคลมป์ในทางปฏิบัติ แรงหนีบหรือแรงออกแรงหมายถึงแรงจริงที่กระทำโดยแคลมป์ไปยังชิ้นงานเพื่อจับยึด แรงจับยึดโดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการจับยึดเนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น ตำแหน่งของสปินเดิลในด้ามแคลมป์และแรงต้านที่กระทำกับแคลมป์
ถาม: สีแดงของที่จับหมายถึงอะไรบนที่หนีบ Destaco หรือไม่?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับการทำงาน และยังระบุเวลาที่เขาควรคว้ามัน
ถาม Destaco ขายที่หนีบแบบใช้มือที่มีสีอื่นที่ไม่ใช่สีแดงหรือไม่
ตอบ ได้ Destaco สามารถจัดหาที่หนีบแบบใช้มือในด้ามจับสีต่างๆ ได้ตามความต้องการของลูกค้า Destaco ยังมีอุปกรณ์จับยึดแบบพิเศษที่ไม่มีโลโก้ Destaco เมื่อแจ้งความประสงค์
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco
A. จาระบีข้อต่อ เช่น Mobil XTC แนะนำให้ใช้กับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์
ถาม: สามารถถอดที่จับของแคลมป์ Destaco ได้หรือไม่
A. ที่หนีบ Destaco ส่วนใหญ่มีที่จับที่สามารถถอดออกได้ง่ายเพียงแค่เลื่อนออก แต่ที่ยึดมือจับบางรุ่นต้องจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับที่จับที่อยู่ด้านล่าง และด้วยเหตุนี้จึงต้องตัดออกเพื่อถอดออก
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
A. แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอน Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง