จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ใบเลื่อยลูกสูบ |
| การใช้งาน | การตัดโลหะสูงสุด |
| หลัง | ตรง |
| สไตล์ด้านหลัง | ตรง |
| ความยาวใบมีด | 12 " |
| วัสดุใบมีด | ห้องปฏิบัติการ |
| สำหรับใช้กับประเภทเลื่อย | เลื่อยลูกสูบ |
| ความสูง | 1" |
| ความยาว | 12 " |
| วัสดุ | bimetal |
| วัสดุที่ตัด | ห้องปฏิบัติการ |
| การประยุกต์ใช้วัสดุหลัก | โลหะขนาดกลาง |
| การใช้งานเลื่อยหลัก | ไม้ |
| เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เดวอลท์-dwa41812.pdf |
| ข้อจำกัดการส่งเสริมการขาย | ไม่มีสิทธิ์ในการเลื่อนตำแหน่ง |
| ขนาดก้าน | 1 / 2 " |
| ประเภทก้าน | สากล |
| ฟันต่อนิ้ว | 14/18 |
| วัสดุเคล็ดลับ | ไบเมทัล |
| ความกว้าง | 1" |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.3 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.83 |
| รหัส HS | 8202916000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
เอกสาร:
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | ฟันต่อนิ้ว | ความสูง | ความยาวใบมีด | การใช้งาน | การประยุกต์ใช้วัสดุหลัก | วัสดุเคล็ดลับ | สไตล์ด้านหลัง | หลัง | กก. จำนวน | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ดีดับเอ4186 | 14/18 | 1" | 6" | การตัดโลหะสูงสุด | โลหะขนาดกลาง | ไบเมทัล | ตรง | ตรง | 5 | ฿1,318 | |
![]() |
DW4809B | 14.0 | - | - | - | - | - | - | ตรง | 100 | ฿17,898 | |
![]() |
DW4822B25 | 18.0 | 3 / 4 " | 12 " | การตัดโลหะขนาดกลาง | โลหะบาง | ไบเมทัล | ตรง | ตรง | 25 | ฿8,481 | |
![]() |
DW4810 | 18.0 | 3 / 4 " | - | - | - | - | - | ตรง | 5 | ฿655 | |
![]() |
DW4811 | 18.0 | 3 / 4 " | - | - | - | - | - | ตรง | 5 | ฿1,072 | |
![]() |
DW4811-2 | 18.0 | 3 / 4 " | - | ตัดโลหะ | - | - | - | ตรง | 2 | ฿570 | |
![]() |
DW4812 | 24.0 | 3 / 4 " | - | การตัดโลหะบาง | - | - | - | ตรง | 5 | ฿738 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- REGAL 011119AS ดอกต๊าปมือ ขนาด 5/8-18 NF ดอกต๊าป +.003 ลิมิต H7 4 ฟัน ก้น
- HUB CITY 0270-07099 ตัวลดหนอน, 2.145 Hp, ID 1.125 นิ้ว, OD 1.188 นิ้ว, สแตนเลส
- MARTIN SPROCKET CQW36044X60 มู่เล่ย์ปีก, งานเหมือง, OD 36 นิ้ว, เจาะสูงสุด 6 นิ้ว, ความกว้างหน้า 44 นิ้ว, เหล็ก
- BUSSMANN FWP-40 ฟิวส์ชนิดพิเศษ, 40A, 700VAC
- STA-KON 10RC-10CP ขั้วต่อวงแหวนหุ้มฉนวนไวนิล ขนาดสายไฟ 12-10 AWG
- LCN 4003T-3071 AL ชุดกระบอกมาตรฐาน อะลูมิเนียม สีเงิน ความยาว 12 1/8 นิ้ว
- HARRINGTON NERP010S-10 รอกโซ่ไฟฟ้า 2000 ปอนด์ 10 ฟุต
- เครื่องมือตัดมอร์ส 90002 ดอกเอ็นมิลล์ตัด ขนาด 1/16 x 1/8 x 3/16 x 1Â 1/2 นิ้ว 2 ขลุ่ย ปลายเดี่ยว
สำรวจเพิ่มเติม
- ABUS
- BAILEIGH INDUSTRIAL
- CHECKERS
- KEYSHAFT
- NORTH BY HONEYWELL
- อุปกรณ์เสริมเครื่องทำความเย็นแบบระเหย
- เตรียมและถือภาชนะ
- ถุงบริการอาหาร
- เทป Filament
- ที่หนีบและที่รองรับในห้องปฏิบัติการ
- CONDOR ถุงมือกันความร้อน ผ้าเทอร์รี่
- ข้อต่อ VIEGA PROPRESS พร้อม Stop กด x กด Connection
- เครื่องสั่นไฟฟ้า VIBCO SCR ปรับความเร็วและแรงได้
- PARKER ข้อศอก 90 องศาชาย
- น้ำมันหล่อลื่นทดแทน Bio EP น้ำมันเกียร์
- ฐานรองรับ COOPER B-LINE DB Series
- จอห์นสัน ราฟเตอร์ สแควร์ส
- REGAL ต๊าปร่องเกลียว ด้านล่าง ไฮสปีด โครเมียมโอเวอร์ไนไตรด์
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
DEWALT ใบเลื่อยตัดโลหะ DWA41812 ความยาว 12 นิ้ว
฿1,810 / แพ็ค