Dewalt Dwst17805 | 28ad33 | กล่องเครื่องมือวางซ้อนกันได้แบบพกพา | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DEWALT DWST17805 กล่องเครื่องมือวางซ้อนกันได้แบบพกพา 13 กว้าง x 4-1 / 2 ลึก x สูง 5 | AH2GRF 28AD33

DEWALT DWST17805 กล่องเครื่องมือวางซ้อนกันได้แบบพกพา 13 กว้าง x 4-1 / 2 ลึก x 5 สูง

In Stock
รายการ: AH2GRF รุ่น: DWST17805อ้างอิงข้าม: 28AD33
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
฿3,320 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องเครื่องมือวางซ้อนกันได้แบบพกพา
วัสดุกล่องพลาสติก
สีBlack
ตระกูลสีBlack
สไลด์ลิ้นชักไม่มี
เสร็จสิ้นMatte
จัดการออกแบบหน้าพับ
ความลึกภายใน4"
ความสูงภายใน4 1 / 6 "
ความกว้างภายใน12.5 "
ระบบล็อคกุญแจกลอน
จำนวนลิ้นชัก0
จำนวนที่จับ1
จำนวนชิ้น1
จำนวนถาด1
ความลึกภายนอก4"
ความสูงภายนอก5"
ความกว้างภายนอก13 "
ความลึกโดยรวม4.5 "
ความสูงโดยรวม5"
ความกว้างโดยรวม13 "
ความจุ208 ลบ.ม. ใน.
น้ำหนักความจุ22 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.75
ความสูงของเรือ (ซม.)14.38
ความยาวเรือ (ซม.)43.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)32.89
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกโดยรวมสไลด์ลิ้นชักจัดการออกแบบความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมความจุน้ำหนักความจุความสูงภายในราคา
DEWALT DWST17804 Portable Stackable Tool Box 13 x 4-1 / 2 x 5 | AH2GRC 28AD30 DWST178044.5 "ตลับลูกลื่นพับด้านบน5"13 "217 ลบ.ม. ใน.66 ปอนด์4 1 / 3 "฿3,911
DEWALT DWST17807 กล่องเครื่องมือวางซ้อนกันได้แบบพกพา 13 กว้าง x 4-1 / 2 ลึก x สูง 5 | AH2GRD 28AD31 DWST178074.5 "ไม่มีหน้าพับด้านบนพับได้5"13 "212 ลบ.ม. ใน.66 ปอนด์4.25 "฿1,980
DEWALT DWST17808 กล่องเครื่องมือวางซ้อนได้แบบพกพา 13 กว้าง x 4-1 / 2 ลึก x สูง 5 | AH2GRE 28AD32 DWST178084.5 "ไม่มีหน้าพับด้านบนพับได้5"13 "212 ลบ.ม. ใน.66 ปอนด์4.25 "฿3,113
DEWALT DWST17806 กล่องเครื่องมือวางซ้อนกันได้แบบพกพา 13 กว้าง x 9-1 / 2 ลึก x สูง 5 | AH2GRG 28AD 34 DWST1780613 "ไม่มีพับด้านบน11.875 "17.25 "2010 ลบ.ม. ใน.44 ปอนด์-฿2,962

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DEWALT DWST17805 กล่องเครื่องมือวางซ้อนกันได้แบบพกพา 13 กว้าง x 4-1 / 2 ลึก x 5 สูง
฿3,320 / หน่วย