Dickson Pr325 | เครื่องบันทึกข้อมูล เริ่มต้นล่าช้า 0 ถึง 300 Psi | 2tla4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DICKSON PR325 Data Logger, การเริ่มต้นล่าช้า, 0 ถึง 300 psi | AC3HML 2TLA4

DICKSON PR325 Data Logger, เริ่มล่าช้า, 0 ถึง 300 psi

In Stock
รายการ: AC3HML รุ่น: PR325อ้างอิงข้าม: 2TLA4 / 46C210
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
฿29,797 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นData Logger
อะแดปเตอร์ ACไม่
ความถูกต้อง% + /-1
แบตเตอรี่เดือน 6
ขนาดการเชื่อมต่อNPT 1/4 นิ้วพร้อม Hex . 1.1 นิ้ว
เส้นผ่าศูนย์กลาง3.5 "
อ่านข้อมูลดิจิตอลใช่
ความสูง2.8 "
อินเตอร์เฟซUSB
ช่วงความดัน0 ถึง 300 psi
ตัวอย่างจุดจัดเก็บ64 KB
ต้องใช้ซอฟต์แวร์4LB62
ช่วงเวลา1 วินาที ถึง 24 ชม.
ชนิดภาพเขียนวัดความแรงบีบคั้น
UPC993313359098
สวิตช์กันน้ำใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.6
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องบันทึกข้อมูล Dickson PR325 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดเฉือนที่มีความแม่นยำในอุตสาหกรรมการผลิต โดยให้ความแม่นยำและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบรรลุงานตัดเฉือนที่แม่นยำและซับซ้อน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • โดยจะบันทึกข้อมูลได้นานถึง 6 เดือนต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นสำหรับแอปพลิเคชันการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
  • เครื่องบันทึกข้อมูลนี้มีขนาดการเชื่อมต่อ NPT 1/4 นิ้ว พร้อมด้วย Hex ขนาด 1.1 นิ้ว ให้ความเข้ากันได้และความสะดวกในการติดตั้งในการตั้งค่าต่างๆ
  • ใช้อินเทอร์เฟซ USB เพื่อการเชื่อมต่อที่ราบรื่น ทำให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายเพื่อการตรวจสอบแรงดันที่มีประสิทธิภาพ
  • เครื่องบันทึกข้อมูลนี้แสดงข้อมูลในหน่วยแรงดันที่แตกต่างกัน 7 หน่วย ให้ความคล่องตัวและความสามารถในการปรับให้เข้ากับมาตรฐานการวัดที่แตกต่างกัน
  • สามารถบันทึกข้อมูลลงในแฟลชการ์ดเสริมได้ ช่วยให้จัดเก็บและเรียกค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกเพื่อการจัดการข้อมูลความดันที่ครอบคลุม

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ฉันสามารถดาวน์โหลดและวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องบันทึกข้อมูลได้อย่างง่ายดายหรือไม่

ตอบ: ใช่ เครื่องบันทึกข้อมูลนี้ใช้อินเทอร์เฟซ USB เพื่อการเชื่อมต่อที่ราบรื่น ช่วยให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบแรงดัน

ถาม: ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในขณะที่เลือกเครื่องบันทึกข้อมูล

A.

  • พิจารณาข้อกำหนดเฉพาะของแอปพลิเคชัน
  • ประเมินระดับความแม่นยำและความแม่นยำ
  • ตรวจสอบอายุการใช้งานแบตเตอรี่เพื่อให้มีระยะเวลาการตรวจสอบที่เพียงพอ
  • ประเมินความจุในการจัดเก็บข้อมูลและความสามารถในการดึงข้อมูล
  • ตรวจสอบตัวเลือกการเชื่อมต่อที่มีอยู่

ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างขณะใช้เครื่องบันทึกข้อมูล Dickson PR325

A.

  • อ่านคู่มือผู้ใช้เพื่อดูแนวทาง
  • จัดการอย่างประณีตเพื่อป้องกันความเสียหาย
  • หลีกเลี่ยงสภาวะที่รุนแรง
  • ใช้สำหรับการใช้งานที่ต้องการเท่านั้น
  • ปรับเทียบเป็นประจำเพื่อการวัดที่แม่นยำ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงความดันช่วงเวลาขนาดการเชื่อมต่อความถูกต้องเส้นผ่าศูนย์กลางราคา
DICKSON PR125 Data Logger, การเริ่มต้นล่าช้า, 0 ถึง 100 psi | AC3HMK 2TLA3 PR1250 ถึง 100 psi1 วินาที ถึง 24 ชม.NPT 1/4 นิ้วพร้อม Hex . 1.1 นิ้ว% + /-13.5 "฿29,797
DICKSON PR525 Data Logger, การเริ่มต้นล่าช้า, 0 ถึง 500 psi | AC3HMM 2TLA5 PR5250 ถึง 500 psi1 วินาที ถึง 24 ชม.NPT 1/4 นิ้วพร้อม Hex . 1.1 นิ้ว% + /-13.5 "฿35,143
เครื่องบันทึกข้อมูล DICKSON PR350, 0 ถึง 300 psi | AD6MNH 46C211 PR3500 ถึง 300 psi1 วินาที ถึง 24 ชม.NPT 1/4 นิ้วพร้อม Hex . 5/8 นิ้ว% + /-12"฿27,524

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DICKSON PR325 Data Logger, เริ่มล่าช้า, 0 ถึง 300 psi
฿29,797 / หน่วย