Dickson Pr525 | เครื่องบันทึกข้อมูล เริ่มต้นล่าช้า 0 ถึง 500 Psi | 2tla5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DICKSON PR525 Data Logger, การเริ่มต้นล่าช้า, 0 ถึง 500 psi | AC3HMM 2TLA5

DICKSON PR525 Data Logger, เริ่มล่าช้า, 0 ถึง 500 psi

In Stock
รายการ: AC3HMM รุ่น: PR525อ้างอิงข้าม: 2TLA5
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
฿35,143 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นData Logger
อะแดปเตอร์ ACไม่
ความถูกต้อง% + /-1
แบตเตอรี่เดือน 6
ขนาดการเชื่อมต่อNPT 1/4 นิ้วพร้อม Hex . 1.1 นิ้ว
เส้นผ่าศูนย์กลาง3.5 "
อ่านข้อมูลดิจิตอลใช่
ความสูง2.8 "
อินเตอร์เฟซUSB
ช่วงความดัน0 ถึง 500 psi
ตัวอย่างจุดจัดเก็บ64 KB
ต้องใช้ซอฟต์แวร์4LB62
ช่วงเวลา1 วินาที ถึง 24 ชม.
ชนิดภาพเขียนวัดความแรงบีบคั้น
สวิตช์กันน้ำใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)15.75
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.07
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: แสดงหน่วยแรงดันที่แตกต่างกัน 7 หน่วยบันทึกข้อมูลลงในแฟลชการ์ดเสริม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงความดันช่วงเวลาขนาดการเชื่อมต่อความถูกต้องเส้นผ่าศูนย์กลางราคา
DICKSON PR125 Data Logger, การเริ่มต้นล่าช้า, 0 ถึง 100 psi | AC3HMK 2TLA3 PR1250 ถึง 100 psi1 วินาที ถึง 24 ชม.NPT 1/4 นิ้วพร้อม Hex . 1.1 นิ้ว% + /-13.5 "฿29,797
DICKSON PR325 Data Logger, การเริ่มต้นล่าช้า, 0 ถึง 300 psi | AC3HML 2TLA4 PR3250 ถึง 300 psi1 วินาที ถึง 24 ชม.NPT 1/4 นิ้วพร้อม Hex . 1.1 นิ้ว% + /-13.5 "฿29,797
เครื่องบันทึกข้อมูล DICKSON PR350, 0 ถึง 300 psi | AD6MNH 46C211 PR3500 ถึง 300 psi1 วินาที ถึง 24 ชม.NPT 1/4 นิ้วพร้อม Hex . 5/8 นิ้ว% + /-12"฿27,524

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DICKSON PR525 Data Logger, เริ่มล่าช้า, 0 ถึง 500 psi
฿35,143 / หน่วย