Dickson Pr350 | เครื่องบันทึกข้อมูล 0 ถึง 300 Psi | 46c211 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เครื่องบันทึกข้อมูล DICKSON PR350, 0 ถึง 300 psi | AD6MNH 46C211

DICKSON เครื่องบันทึกข้อมูล PR350, 0 ถึง 300 psi

In Stock
รายการ: AD6MNH รุ่น: PR350ข้ามอ้างอิง: 46C211
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
฿27,524 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นData Logger
ความถูกต้อง% + /-1
แบตเตอรี่ปี 1
ใบรับรองการสอบเทียบใบรับรองการสอบเทียบทั่วไป
ขนาดการเชื่อมต่อNPT 1/4 นิ้วพร้อม Hex . 5/8 นิ้ว
เส้นผ่าศูนย์กลาง2"
ความสูง2"
อินเตอร์เฟซUSB
ช่วงความดัน0 ถึง 300 psi
ตัวอย่างจุดจัดเก็บ7936 ตัวอย่าง
ต้องใช้ซอฟต์แวร์ใช่
ช่วงเวลา1 วินาที ถึง 24 ชม.
ชนิดภาพเขียนวัดความแรงบีบคั้น
สวิตช์กันน้ำIP65
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS9026200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงความดันช่วงเวลาขนาดการเชื่อมต่อความถูกต้องเส้นผ่าศูนย์กลางราคา
DICKSON PR125 Data Logger, การเริ่มต้นล่าช้า, 0 ถึง 100 psi | AC3HMK 2TLA3 PR1250 ถึง 100 psi1 วินาที ถึง 24 ชม.NPT 1/4 นิ้วพร้อม Hex . 1.1 นิ้ว% + /-13.5 "฿29,797
DICKSON PR325 Data Logger, การเริ่มต้นล่าช้า, 0 ถึง 300 psi | AC3HML 2TLA4 PR3250 ถึง 300 psi1 วินาที ถึง 24 ชม.NPT 1/4 นิ้วพร้อม Hex . 1.1 นิ้ว% + /-13.5 "฿29,797
DICKSON PR525 Data Logger, การเริ่มต้นล่าช้า, 0 ถึง 500 psi | AC3HMM 2TLA5 PR5250 ถึง 500 psi1 วินาที ถึง 24 ชม.NPT 1/4 นิ้วพร้อม Hex . 1.1 นิ้ว% + /-13.5 "฿35,143

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DICKSON เครื่องบันทึกข้อมูล PR350, 0 ถึง 300 psi
฿27,524 / หน่วย