DINEX รถเข็นจัดส่งถาด DXICT/242D แบบปิด 24 ถาด
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นส่งถาด |
ประเภทล้อ | (2) 5 "คงที่, (2) 5" หมุนพร้อมเบรค |
สี | เงิน |
ขนาดภายนอกกว้าง x ลึก x สูง | 46 1/3 x 34 1/3 x 42 3/4 |
ขนาดตู้ภายในกว้าง x ลึก x สูง | 42 1/3 x 30 1/4 x 34 1/4 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
จำนวนช่อง | 2 |
ขนาดถาด (นิ้ว) | 14 x 18 หรือ 15 x 20 |
ถาดต่อรถเข็น / ต่อช่อง | 24/12 |
ถาดต่อราง / ระยะห่างราง | 2/5 1/4 " |
ชนิดภาพเขียน | ล้อมรอบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 145.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 108.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 117.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.92 |
รหัส HS | 8419819080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทล้อ | ความกว้างประตู | จำนวนช่อง | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
DXICT6S | 5 "หมุน | 16 " | 1 | ล้อมรอบ | ฿170,537 | |
DXICT7S | 5 "หมุน | 16 " | 1 | ล้อมรอบ | ฿173,428 | |
DXICT8S | 5 "หมุน | 16 " | 1 | ล้อมรอบ | ฿187,174 | |
DXICT10S | 5 "หมุน | 16 " | 1 | ล้อมรอบ | ฿209,502 | |
DXICT10 | (2) 5 "คงที่, (2) 5" หมุนพร้อมเบรค | 16 " | 1 | ล้อมรอบ | ฿177,314 | |
DXICPTT10 | (2) 5 "คงที่, (2) 5" หมุนพร้อมเบรค | 22 1 / 2 " | 1 | ผ่านประตู | ฿212,325 | |
DXICT12 | (2) 5 "คงที่, (2) 5" หมุนพร้อมเบรค | 22 1 / 2 " | 1 | ล้อมรอบ | ฿193,026 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.