BALDOR / DODGE 069440 IP แบริ่ง เจาะรูกลม เหล็ก ขนาดเพลา 2.1875 นิ้ว
รายการ: BD6LAD
รุ่น: 069440
฿26,284 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ประเภทไฟล์แนบ | IMPERIAL |
ประเภท Bore | รอบ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
ประเภทที่อยู่อาศัย | หมอนหนุน 2 ตัว |
แทรกวัสดุ | เหล็ก |
ประเภทซีล | ทริปเปิ้ลลิป |
ขนาดเพลา | 2.188 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.