ก๊อกน้ำ Dominion 77-9116 | ก๊อกอ่างล้างจาน 1/2 นิ้ว Ips แบบก้านโยก 2 รู | 40xc49 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DOMINION FAUCETS 77-9116 ก๊อกอ่างล้างจาน 1/2 นิ้ว IPS ก้านโยก 2 หุน | AH9QLP 40XC49

DOMINION FAUCETS 77-9116 ก๊อกอ่างล้างหน้า 1/2 นิ้ว IPS Lever 2 Holes

In Stock
รายการ: AH9QLP รุ่น: 77-9116อ้างอิงไขว้: 40XC49
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
฿4,685 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยูทิลิตี้ Sink Faucet
มาตรฐาน ADAไม่
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
การเชื่อมต่อ1/2 นิ้ว IPS
เสร็จสิ้นChrome
ประเภท Flow Outletเติมอากาศ
อัตราการไหล2.00 GPM
ประเภทการจัดการลูกบิด
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง4"
ประเภทการติดตั้งผนัง
จำนวนที่จับ2
จำนวนหลุม2
รูปร่างคอห่าน
พวยยาว8"
ประเภทวาล์วการอัด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.98
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปร่างอัตราการไหลประเภทการจัดการพวยยาวชิ้นรูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางประเภทการติดตั้งจำนวนที่จับราคา
DOMINION FAUCETS 77-9009 ก๊อกอ่างล้างจาน 1/2 นิ้ว IPS เด็ค 2 คอห่าน | เอเอช9คิวแอลซี40XC36 77-9009คอห่าน2.00 GPMคันโยก8.5 "ยูทิลิตี้ Sink Faucet4"พื้นผิว2฿10,113
DOMINION FAUCETS 77-9202 Sink Faucet 1/2 Inch IPS ก้านโยก | AH9QLL 40XC45 77-9202----ยูทิลิตี้ Sink Faucet---฿6,915
DOMINION FAUCETS 77-9216 Sink Spout 1/2 Inch IPS ผนังแข็ง/สวิง | AH9QLQ 40XC50 77-9216ส่วนโค้งต่ำ2.00 GPMไม่มี8"ยูทิลิตี้ Sink Spoutหลุมเดี่ยวผนัง1฿3,602
DOMINION FAUCETS 77-9108 ก๊อกอ่างล้างจาน 1/2 นิ้ว IPS Wall 2 Rigid | AH9QLX 40XC56 77-9108ตรง8.16 กรัมต่อนาทีคันโยก8"ยูทิลิตี้ Sink Faucet8"ผนัง2฿9,983
DOMINION FAUCETS 77-9209 ก๊อกอ่างล้างจาน 1/2 นิ้ว IPS เด็ค 2 แข็ง | AH9QMB 40XC60 77-9209คอห่าน2.00 GPMคันโยก8.5 "ยูทิลิตี้ Sink Faucet8"พื้นผิว2฿9,823
DOMINION FAUCETS 77-9222 Sink Faucet 1/2 Inch Floor Standard | DOMINION FAUCETS 9-40 Sink Faucet 63/XNUMX Inch IPS Floor AHXNUMXQMD XNUMXXCXNUMX 77-9222----ยูทิลิตี้ Sink Faucet---฿6,569
DOMINION FAUCETS 77-9206 ก๊อกอ่างล้างจาน 1/2 นิ้ว IPS ผนัง 2.0 gpm | เอเอช9คิวเอ็มจี 40XC66 77-9206ตรง2.00 GPMคันโยก10 "ยูทิลิตี้ Sink Faucet8"ผนัง2฿10,731

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DOMINION FAUCETS 77-9116 ก๊อกอ่างล้างหน้า 1/2 นิ้ว IPS Lever 2 Holes
฿4,685 / หน่วย