Dorian 3shkt-50-d | เครื่องมือขึ้นลายหมุนได้ ความยาวรวม 4 1/8 นิ้ว | 3fhe7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DORIAN 3SHKT-50-D Knurling Tool หมุนรอบ 4 1/8 นิ้ว ความยาวโดยรวม | AC9BNJ 3FHE7

DORIAN 3SHKT-50-D Knurling Tool หมุนได้ 4 1/8 นิ้วความยาวโดยรวม

In Stock
รายการ: AC9BNJ รุ่น: 3SHKT-50-Dอ้างอิงข้าม: 3FHE7
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
฿24,982 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือ Knurling
ความจุ5/16 "ขึ้นไป
อาหารในและท้าย
ความสูงของศีรษะ1.375 "
ความยาวหัว1.375 "
ความกว้างหัว1 11 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.125 "
แบบแผนเพชรหรือไหล่ตรง
หน้าแข้งสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความสูงของก้าน1 / 2 "
ความยาวก้าน2.75 "
ความกว้างของก้าน3 / 4 "
ชนิดภาพเขียนซึ่งโคจร
UPC73310121510
ล้อ6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.6
ความสูงของเรือ (ซม.)5.72
ความยาวเรือ (ซม.)13.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.72
รหัส HS8466308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ระยะห่างไหล่ (นิ้ว) (0.252)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงของศีรษะความยาวหัวความกว้างหัว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความสูงของก้านความยาวก้านความกว้างของก้านราคา
DORIAN 3SHKT-75-M Knurling Tool หมุนรอบ 5 1/2 นิ้ว ความยาวโดยรวม | AC9BNK3FHE8 3SHKT-75-ม2.25 "2.375 "2.375 "5.5 "3 / 4 "3.25 "1"฿28,170
DORIAN 3SHKT-100-M Knurling Tool หมุนรอบ 6 1/4 นิ้ว ความยาวโดยรวม | AC9BNL 3FHE9 3SHKT-100-ม2.5 "2.375 "2.375 "6.25 "1"4"1"฿31,513
DORIAN 3SHKT-125-M Knurling Tool หมุนรอบ 7 3/8 นิ้ว ความยาวโดยรวม | AC9BNM 3FHF1 3SHKT-125-ม2.75 "2.375 "2.375 "7.375 "1.25 "5"1"฿37,294

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DORIAN 3SHKT-50-D Knurling Tool หมุนได้ 4 1/8 นิ้วความยาวโดยรวม
฿24,982 / หน่วย