โดเรียน 3shkt-75-m | เครื่องมือขึ้นลายหมุนได้ ความยาวรวม 5 1/2 นิ้ว | 3fhe8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DORIAN 3SHKT-75-M Knurling Tool หมุนรอบ 5 1/2 นิ้ว ความยาวโดยรวม | AC9BNK3FHE8

DORIAN 3SHKT-75-M Knurling Tool หมุนได้ 5 1/2 นิ้วความยาวโดยรวม

In Stock
รายการ: AC9BNK รุ่น: 3SHKT-75-Mอ้างอิงข้าม: 3FHE8
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
฿28,170 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือ Knurling
ความจุ5/16 "ขึ้นไป
อาหารในและท้าย
ความสูงของศีรษะ2.25 "
ความยาวหัว2.375 "
ความกว้างหัว2.375 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.5 "
แบบแผนเพชรหรือไหล่ตรง
หน้าแข้งสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความสูงของก้าน3 / 4 "
ความยาวก้าน3.25 "
ความกว้างของก้าน1"
ชนิดภาพเขียนซึ่งโคจร
UPC73310121530
ล้อ6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.49
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8466939585
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ระยะห่างไหล่ (นิ้ว) (0.252)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงของศีรษะความยาวหัวความกว้างหัว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความสูงของก้านความยาวก้านความกว้างของก้านราคา
DORIAN 3SHKT-50-D Knurling Tool หมุนรอบ 4 1/8 นิ้ว ความยาวโดยรวม | AC9BNJ 3FHE7 3SHKT-50-D1.375 "1.375 "1 11 / 16 "4.125 "1 / 2 "2.75 "3 / 4 "฿24,982
DORIAN 3SHKT-100-M Knurling Tool หมุนรอบ 6 1/4 นิ้ว ความยาวโดยรวม | AC9BNL 3FHE9 3SHKT-100-ม2.5 "2.375 "2.375 "6.25 "1"4"1"฿31,513
DORIAN 3SHKT-125-M Knurling Tool หมุนรอบ 7 3/8 นิ้ว ความยาวโดยรวม | AC9BNM 3FHF1 3SHKT-125-ม2.75 "2.375 "2.375 "7.375 "1.25 "5"1"฿37,294

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DORIAN 3SHKT-75-M Knurling Tool หมุนได้ 5 1/2 นิ้วความยาวโดยรวม
฿28,170 / หน่วย