Dorian As-24s-adclnl-4 | ด้ามกลึงคว้าน As-24s-adclnl-4 ซ้ายมือ 1.78 In | 41t596 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DORIAN AS-24S-ADCLNL-4 ด้ามคว้าน As-24s-adclnl-4 ซ้าย 1.78 In | AD4LTV 41T596

DORIAN AS-24S-ADCLNL-4 ด้ามกลึงคว้าน As-24s-adclnl-4 ด้ามซ้าย 1.78 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD4LTV รุ่น: AS-24S-ADCLNL-4ข้ามอ้างอิง: 41T596
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
฿23,371 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบาร์น่าเบื่อ
ที่หนีบJSLC-HPCTW-4N
สกรูยึดจส-04
ทิศทางการตัดมือซ้าย
วงกลมที่ถูกจารึกไว้0.5 "
แทรกรูปร่างเพชรลบ 80 องศา
แทรกขนาดซีเอ็นเอ็มจี-432
แทรกความหนา0.187 "
มุมนำองศา 11
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความลึก6"
นาที. เบื่อ1.78 "
สไตล์การติดตั้งดอร์ - ล็อค
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10 "
หน้าแข้งรอบ
ก้าน Dia1.5 "
ชิมS8012P
ชิมสกรูเอสเอ็ม-เอ็ม4
สไตล์AS-24S-ADCLNL-4
ชนิดภาพเขียนน้ำยาหล่อเย็นเหล็ก - Thru
ออฟเซ็ตความกว้าง0.89 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.99
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8466100175
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิมที่หนีบทิศทางการตัดสไตล์ออฟเซ็ตความกว้างวงกลมที่ถูกจารึกไว้แทรกรูปร่างแทรกขนาดราคา
DORIAN AS-24S-ADCLNR-4 ด้ามคว้าน As-24s-adclnr-4 ขวามือ 1.78 In | AD4LTU 41T595 AS-24S-ADCLNR-4S8012PJSLC-HPCTW-4NมือขวาAS-24S-ADCLNR-40.89 "0.5 "เพชรลบ 80 องศาซีเอ็นเอ็มจี-432฿23,371
DORIAN AS-24S-ADDUNR-4 ด้ามคว้าน As-24s-addunr-4 ขวามือ 2.25 In | AD4LUB 41T604 AS-24S-ADDUNR-4IDSN-433JSLC-HPD4มือขวาAS-24S-ADDUNR-41.25 "0.5 "เพชรลบ 55 องศาDNMG-432฿23,371
DORIAN AS-24S-ADDUNL-4 ด้ามคว้าน As-24s-addunl-4 ซ้ายมือ 2.25 In | AD4LUC 41T605 AS-24S-ADDUNL-4IDSN-433JSLC-HPD4มือซ้ายAS-24S-ADDUNL-41.25 "0.5 "เพชรลบ 55 องศาDNMG-432฿23,371
DORIAN AS-24S-ADVUNR-3 ด้ามคว้าน As-24s-advunr-3 ขวามือ 2.5 In | AD4LUF 41T608 AS-24S-ADVUNR-3S3516PJSLC-HPV3มือขวาAS-24S-ADVUNR-31.25 "0.375 "เพชรลบ 35 องศาวีเอ็นเอ็มจี-322฿25,831
DORIAN AS-24S-ADVUNL-3 ด้ามคว้าน As-24s-advunl-3 ซ้าย 2.5 In | AD4LUG 41T609 AS-24S-ADVUNL-3S3516PJSLC-HPV3มือซ้ายAS-24S-ADVUNL-31.25 "0.375 "เพชรลบ 35 องศาวีเอ็นเอ็มจี-322฿25,831
DORIAN AS-24S-ADWLNR-4 ด้ามคว้าน As-24s-adwlnr-4 ขวามือ 1.78 In | AD4LUP 41T616 AS-24S-ADWLNR-4IWSN-423JSLC-HPW3-RมือขวาAS-24S-ADWLNR-40.89 "0.5 "ตรีโกณมิติ 80 องศาWNMG-432฿23,371
DORIAN AS-24S-ADWLNL-4 ด้ามคว้าน As-24s-adwlnl-4 ด้านซ้าย 1.78 In | AD4LUQ 41T617 AS-24S-ADWLNL-4IWSN-423JSLC-HPW3-Lมือซ้ายAS-24S-ADWLNL-40.89 "0.5 "ตรีโกณมิติ 80 องศาWNMG-432฿23,371

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DORIAN AS-24S-ADCLNL-4 ด้ามกลึงคว้าน As-24s-adclnl-4 ด้ามซ้าย 1.78 นิ้ว
฿23,371 / หน่วย