จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DORIAN E10S-STUCR-2 ด้ามกลึงคว้าน E10s-stucr-2 ด้ามขวา 0.75 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD4LRB รุ่น: E10S-STUCR-2ข้ามอ้างอิง: 41T556
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
฿25,590 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบาร์น่าเบื่อ
ทิศทางการตัดมือขวา
วงกลมที่ถูกจารึกไว้0.25 "
ใส่สกรูทส -25.45-6 ม 2
แทรกรูปร่างสามเหลี่ยมบวก
แทรกขนาดTCMT-21.51น
แทรกความหนา0.093 "
มุมนำ10
วัสดุคาไบด์
สูงสุด ความลึก3.75 "
นาที. เบื่อ0.75 "
สไตล์การติดตั้งสกรูล็อค
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10 "
หน้าแข้งรอบ
ก้าน Dia0.625 "
สไตล์E10S-STUCR-2
ชนิดภาพเขียนคาร์ไบด์น้ำยาหล่อเย็น - Thru
ออฟเซ็ตความกว้าง0.406 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS8466100175
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมุมนำที่หนีบสกรูยึดวัสดุสูงสุด ความลึกนาที. เบื่อสไตล์การติดตั้ง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
DORIAN S10S-CTFPR-2 ด้ามคว้าน S10s-ctfpr-2 ขวา 0.77 In | AD4LKD 41T419 เครื่อง S10S-CTFPR-2องศา 0HC-7เอสเอชซี-7เหล็ก2.5 "0.77 "ล็อค - ล็อค10 "฿10,898
DORIAN S10M-SCLCR-2 ด้ามคว้าน S10m-sclcr-2 ขวา 0.708 In | AD4LLX 41T459 S10M-SCLCR-2องศา 7--เหล็ก2.5 "0.708 "สกรูล็อค6"฿5,040
DORIAN S10M-SDUCR-2 ด้ามคว้าน S10m-sducr-2 ขวา 0.768 In | AD4LMA 41T462 S10M-SDUCR-2องศา 7--เหล็ก2.5 "0.768 "สกรูล็อค6"฿5,940
DORIAN S08H-STUCR-1.2-2 ด้ามคว้าน S08h-stucr-1.2-2 ขวา 0.286 In | AD4LMB 41T463 S08H-STUCR-1.2-2องศา 7--เหล็ก2"0.286 "สกรูล็อค4"฿4,443
DORIAN S08H-STUCR-1.2-3 ด้ามคว้าน S08h-stucr-1.2-3 ขวามือ 0.313 In | AD4LMC 41T464 S08H-STUCR-1.2-3องศา 7--เหล็ก2"0.313 "สกรูล็อค4"฿4,281
DORIAN S08H-STUCR-1.2-4 ด้ามคว้าน S08h-stucr-1.2-4 มือขวา 0.374 In | AD4LMD 41T465 S08H-STUCR-1.2-4องศา 7--เหล็ก2"0.374 "สกรูล็อค4"฿4,281
DORIAN S08H-SWUCR-1.2-2 ด้ามคว้าน S08h-swucr-1.2-2 ขวา 0.228 In | AD4LME 41T466 S08H-SWUCR-1.2-2องศา 11--เหล็ก2"0.228 "สกรูล็อค4"฿4,094

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DORIAN E10S-STUCR-2 ด้ามกลึงคว้าน E10s-stucr-2 ด้ามขวา 0.75 นิ้ว
฿25,590 / หน่วย