DORIAN S40V-MTFNR-4 ด้ามกลึงคว้าน S40v-mtfnr-4 ด้ามขวา 3.062 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บาร์น่าเบื่อ |
ที่หนีบ | CL-9 |
สกรูยึด | เอ็กซ์เอ็นเอส-59 |
ทิศทางการตัด | มือขวา |
วงกลมที่ถูกจารึกไว้ | 0.5 " |
ใส่สกรู | NL-46 |
แทรกรูปร่าง | สามเหลี่ยมเชิงลบ |
แทรกขนาด | TNMG-432 |
มุมนำ | องศา 11 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความลึก | 10 " |
นาที. เบื่อ | 3.062 " |
สไตล์การติดตั้ง | หลายล็อค |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 16 " |
หน้าแข้ง | รอบ |
ก้าน Dia | 2.5 " |
ชิม | ITSN-433 |
สไตล์ | S40V-MTFNR-4 |
ชนิดภาพเขียน | เหล็กมาตรฐาน |
ออฟเซ็ตความกว้าง | 1.531 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.72 |
รหัส HS | 8466100175 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แทรกความหนา | ที่หนีบ | สกรูยึด | มุมนำ | วัสดุ | สูงสุด ความลึก | นาที. เบื่อ | สไตล์การติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S12S-MCLNR-4 | 0.187 " | CL-7 | เอ็กซ์เอ็นเอส-36 | องศา 14 | เหล็ก | 3" | 1" | หลายล็อค | ฿11,747 | |
S12S-MCLNL-4 | 0.187 " | CL-7 | เอ็กซ์เอ็นเอส-36 | องศา 14 | เหล็ก | 3" | 1" | หลายล็อค | ฿12,347 | |
S16T-MCLNR-4 | 0.187 " | CL-20 | เอ็กซ์เอ็นเอส-48 | องศา 14 | เหล็ก | 4" | 1.28 " | หลายล็อค | ฿15,245 | |
S16T-MCLNL-4 | 0.187 " | CL-20 | เอ็กซ์เอ็นเอส-48 | องศา 14 | เหล็ก | 4" | 1.28 " | หลายล็อค | ฿15,504 | |
S20U-MCLNR-4 | 0.187 " | CL-20 | เอ็กซ์เอ็นเอส-48 | องศา 14 | เหล็ก | 5" | 1.53 " | หลายล็อค | ฿15,605 | |
S20U-MCLNL-4 | - | CL-20 | เอ็กซ์เอ็นเอส-48 | องศา 14 | เหล็ก | 5" | 1.53 " | หลายล็อค | ฿16,557 | |
S24U-MCLNR-4 | 0.187 " | CL-20 | เอ็กซ์เอ็นเอส-48 | องศา 11 | เหล็ก | 6" | 1.78 " | หลายล็อค | ฿17,883 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.