EATON GH793-32X60FT สายไฮดรอลิกเสริมแรง 2-33/64 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อไฮโดรลิค |
วัสดุปกคลุม | ยางสังเคราะห์ |
ขนาดเส้นประ | -32 |
ท่อภายใน Dia | 2 |
ความยาวท่อ | 60 |
ท่อนอก Dia. | 2-33/64 |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 25 |
แรงดันใช้งาน | 1600 |
การสนับสนุน | (2) ลวดถักเปีย |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 260 องศา |
วัสดุ Tube | ยางสังเคราะห์ |
ชนิดภาพเขียน | ลวดเสริม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 60.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การสนับสนุน | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ชั่วคราว พิสัย | ชนิดภาพเขียน | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH793-4R250 | 2 ลวดถัก | 4 | 1 / 4 " | -40 ถึง 212 F | จำนวนมากบนรีล | 250ft | 0.6 " | ท่อไฮโดรลิค | ฿82,745 | |
GH793-6R250 | 2 ลวดถัก | 6 | 3 / 8 " | -40 ถึง 212 F | จำนวนมากบนรีล | 250ft | 0.75 " | ท่อไฮโดรลิค | ฿94,632 | |
GH793-8R250 | 2 ลวดถัก | 8 | 1 / 2 " | -40 ถึง 212 F | จำนวนมากบนรีล | 250ft | 0.87 " | ท่อไฮโดรลิค | ฿107,948 | |
GH793-10R250 | 2 ลวดถัก | 10 | 5 / 8 " | -40 ถึง 212 F | จำนวนมากบนรีล | 250ft | 0.98 " | ท่อไฮโดรลิค | ฿140,757 | |
GH793-12R250 | 2 ลวดถัก | 12 | 3 / 4 " | -40 ถึง 212 F | จำนวนมากบนรีล | 250ft | 1.16 " | ท่อไฮโดรลิค | ฿170,715 | |
GH793-16R150 | 2 ลวดถัก | 16 | 1" | -40 ถึง 212 F | จำนวนมากบนรีล | 150ft | 1.5 " | ท่อไฮโดรลิค | ฿134,672 | |
GH793-6-50 | 2 ลวดถัก | 6 | 3 / 8 " | -40 ถึง 212 F | ไฮดรอลิ | 50ft | 0.75 " | ท่อจำนวนมาก | ฿23,797 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.