EATON GH793-6R250 ท่อถัก Id 0.38 นิ้ว Od 0.75 นิ้ว ยาว 250 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อไฮโดรลิค |
วัสดุปกคลุม | ยางสังเคราะห์ |
ขนาดเส้นประ | 6 |
ท่อภายใน Dia | 3 / 8 " |
ความยาวท่อ | 250ft |
ท่อนอก Dia. | 0.75 " |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 5" |
แรงดันใช้งาน | 5800 PSI |
การสนับสนุน | 2 ลวดถัก |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 ถึง 212 F |
วัสดุ Tube | ยางสังเคราะห์ |
ชนิดภาพเขียน | จำนวนมากบนรีล |
UPC | 678146150172 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 4009220050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การสนับสนุน | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ชั่วคราว พิสัย | ชนิดภาพเขียน | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH793-4R250 | 2 ลวดถัก | 4 | 1 / 4 " | -40 ถึง 212 F | จำนวนมากบนรีล | 250ft | 0.6 " | ท่อไฮโดรลิค | ฿87,804 | |
GH793-8R250 | 2 ลวดถัก | 8 | 1 / 2 " | -40 ถึง 212 F | จำนวนมากบนรีล | 250ft | 0.87 " | ท่อไฮโดรลิค | ฿114,233 | |
GH793-10R250 | 2 ลวดถัก | 10 | 5 / 8 " | -40 ถึง 212 F | จำนวนมากบนรีล | 250ft | 0.98 " | ท่อไฮโดรลิค | ฿149,634 | |
GH793-12R250 | 2 ลวดถัก | 12 | 3 / 4 " | -40 ถึง 212 F | จำนวนมากบนรีล | 250ft | 1.16 " | ท่อไฮโดรลิค | ฿192,364 | |
GH793-16R150 | 2 ลวดถัก | 16 | 1" | -40 ถึง 212 F | จำนวนมากบนรีล | 150ft | 1.5 " | ท่อไฮโดรลิค | ฿148,885 | |
GH793-6-50 | 2 ลวดถัก | 6 | 3 / 8 " | -40 ถึง 212 F | ไฮดรอลิ | 50ft | 0.75 " | ท่อจำนวนมาก | ฿27,671 | |
GH793-20X60FT | (2) ลวดถักเปีย | -20 | 1.25 | -40 องศาถึง 260 องศา | ลวดเสริม | 60 | 1-59/64 | ท่อไฮโดรลิค | ฿141,724 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.