DORMONT 10C-2222-12 หัวต่อแก๊ส เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว, ขนาด 3/8 นิ้ว x 3/8 นิ้ว, ยาว 12 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวต่อแก๊ส |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การเคลือบผิว | เซฟตี้ชิลด์ เคลือบเหลือง |
ภายใน Dia | 1 / 4 " |
ความยาว | 12 " |
ภายนอก Dia. | 3 / 8 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
10C-2222-18 | 18 " | ฿738 | RFQ
| |
10C-9898-46FP | 46 " | ฿1,046 | RFQ
| |
10C-2122-18 | 18 " | ฿738 | RFQ
| |
10C-2132-12 | 12 " | ฿640 | RFQ
| |
10C-2222-24 | 24 " | ฿789 | RFQ
| |
10C-3131-48 | 48 " | ฿1,268 | RFQ
| |
10C-2222-60 | 60 " | ฿1,494 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.