Dotco 10l1000-36-g | เครื่องเจียร์ลม 34000 Rpm ความยาว 4-3/5 นิ้ว | 24d711 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DOTCO 10L1000-36-G Air Grinder 34000 Rpm ความยาว 4-3 / 5 นิ้ว | AB7WHV 24D711

DOTCO 10L1000-36-G เครื่องบดอากาศ 34000 รอบต่อนาที ความยาว 4-3/5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB7WHV รุ่น: 10L1000-36-Gข้ามอ้างอิง: 24D711
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
฿25,071 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องบดอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4
CFM @ โหลดเต็ม16
หน้าที่Standard
ไอเสียด้านหน้า
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 34,000
จัดการวัสดุอลูมิเนียม
HP0.3
ล็อคใช่
นาที. ขนาดท่อ1 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4 3 / 5 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดแกนหมุน1 / 4 "
เค้นคันโยก
ความเร็วตัวแปรใช่
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)18.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหน้าที่ไอเสียความเร็วฟรี¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
DOTCO 10L1080-36-G Air Grinder 30000 Rpm 4-3 / 5 Inch Length | AB7WHW 24D712 10L1080-36-GStandard ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 30,0004 3 / 5 "฿27,508
DOTCO 10L1101-36-G Air Grinder 28000 Rpm 9-4 / 5 Inch Length | AB7WHX 24D713 10L1101-36-Gด้านอุตสาหกรรมด้านหน้าÃͺµèÍ¹Ò·Õ 28,0009 4 / 5 "฿43,442

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DOTCO 10L1000-36-G เครื่องบดอากาศ 34000 รอบต่อนาที ความยาว 4-3/5 นิ้ว
฿25,071 / หน่วย