Dotco 12lf201-36-g | เครื่องเจียรลมมุมขวา 20k Rpm 0.4 Hp 9cfm | 24d728 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DOTCO 12LF201-36-G Air Die Grinder มุมขวา 20k รอบต่อนาที 0.4 แรงม้า 9cfm | AB7WJF 24D728

DOTCO 12LF201-36-G Air Die Grinder มุมขวา 20k รอบต่อนาที 0.4 Hp 9cfm

In Stock
รายการ: AB7WJF รุ่น: 12LF201-36-Gข้ามอ้างอิง: 24D728
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
฿44,912 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นAir Die Grinder
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์2.25
ประเภทแบริ่งลูกป้องกันสองชั้น
CFM @ โหลดเต็ม9.0
ปลอกคอ1 / 4 "
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ไอเสียด้านหน้า
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000
ประเภทเครื่องบดมุมฉาก
จัดการวัสดุประกอบด้วย
HP0.4
นาที. ขนาดท่อ1 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.625 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความยาวของมุมขวา2-23 / 32 "
เค้นคันโยก
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)21.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: 300 Series Collet

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเค้นอากาศไหลเข้าCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ประเภทแบริ่งความเร็วฟรีHPนาที. ขนาดท่อ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
DOTCO 12L2502-01 เครื่องเจียรอุตสาหกรรมแบบอินไลน์ 18000 รอบต่อนาที | AG9GMB 20AZ85 12L2502-01คันโยกนิรภัย1 / 4 "38.00ลูกบอลÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18,000HP ฮิต5 / 16 "7 21 / 64 "฿33,900

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DOTCO 12LF201-36-G Air Die Grinder มุมขวา 20k รอบต่อนาที 0.4 Hp 9cfm
฿44,912 / หน่วย