จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DOTCO 12L2502-01 เครื่องเจียรอุตสาหกรรมแบบอินไลน์ 18000 รอบต่อนาที | AG9GMB 20AZ85

DOTCO 12L2502-01 เครื่องเจียรอุตสาหกรรม In-Line 18000 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AG9GMB รุ่น: 12L2502-01ข้ามอ้างอิง: 20AZ85
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
฿33,900 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นAir Die Grinder
อากาศไหลเข้า1 / 4 "
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์38.00
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ปลอกคอ1 / 4 "
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ไอเสียด้านหน้า
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18,000
ประเภทเครื่องบดในบรรทัด
จัดการวัสดุประกอบด้วย
HPHP ฮิต
นาที. ขนาดท่อ5 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7 21 / 64 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เค้นคันโยกนิรภัย
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.81
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: Collet ที่ใช้งานได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเค้นอากาศไหลเข้าCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ประเภทแบริ่งความเร็วฟรีHPนาที. ขนาดท่อ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
DOTCO 12LF201-36-G Air Die Grinder มุมขวา 20k รอบต่อนาที 0.4 แรงม้า 9cfm | AB7WJF 24D728 12LF201-36-Gคันโยก1 / 4 "NPT2.25ลูกป้องกันสองชั้นÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,0000.41 / 4 "6.625 "฿44,912

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DOTCO 12L2502-01 เครื่องเจียรอุตสาหกรรม In-Line 18000 รอบต่อนาที
฿33,900 / หน่วย