Ductmate Grdri161236ga | ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนด์วิช | 29vj80 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DUCTMATE GRDRI161236GA ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช | AH2MHE 29VJ80

DUCTMATE GRDRI161236GA ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช

In Stock
รายการ: AH2MHE รุ่น: GRDRI161236GAข้ามอ้างอิง: 29VJ80

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿19,002 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช
ความสูงของประตู12.375 "
ความกว้างประตู16.5 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
บานพับไม่มี
วัสดุเหล็ก
ความสูงของการเปิดหยาบ11-7 / 16 "
ความกว้างของการเปิดหยาบ15-3 / 4 "
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ชั่วคราว พิสัยสูงสุด 200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.9
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)42.55
ความกว้างของเรือ (ซม.)32.39
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • รัศมีท่อ: 33 "ถึง 36"

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงของประตูความกว้างประตูชิ้นราคา
DUCTMATE GRDRI846GA ท่อลมแบบมีฉนวนหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช | AH2MGT 29VJ69 GRDRI846GA4.75 "9"ประตูทางเข้าแบบกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช฿5,577
DUCTMATE GRDRI849GA ท่อลมแบบมีฉนวนหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช | AH2MGU 29VJ70 GRDRI849GA4.75 "9"ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช฿5,577
DUCTMATE GRDRI12811GA ท่อลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช | AH2MGV 29VJ71 GRDRI12811GA8 9 / 16 "12.5 "ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช฿7,706
DUCTMATE GRDRI12814GA ท่อลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช | AH2MGW 29VJ72 GRDRI12814GA8 9 / 16 "12.5 "ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช฿7,706
DUCTMATE GRDRI12816GA ท่อลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช | AH2MGX 29VJ73 GRDRI12816GA8 9 / 16 "12.5 "ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช฿7,706
DUCTMATE GRDRI12818GA ท่อลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช | AH2MGY 29VJ74 GRDRI12818GA8 9 / 16 "12.5 "ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช฿7,706
DUCTMATE GRDRI12820GA ท่อลมแบบมีฉนวนหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช | AH2MGZ 29VJ75 GRDRI12820GA8 9 / 16 "12.5 "ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช฿7,706

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DUCTMATE GRDRI161236GA ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช
฿19,002 / หน่วย