DUPONT PB127SWHMD002500 ชุดคลุมแบบมีฮู้ดแบบใช้แล้วทิ้ง ขนาด M แพ็คละ 25 ชิ้น
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผ้าคลุมเตียงแบบใช้แล้วทิ้ง |
สไตล์ข้อเท้า | ยืดหยุ่นได้ |
สี | ขาว |
วัสดุปกคลุม | SMS |
ข้อมือสไตล์ | ยืดหยุ่นได้ |
เหมาะกับขนาดเอว | 47 " |
inseam | 26 " |
วัสดุ | SMS |
น้ำหนักวัสดุ | 1.3 ออนซ์ / ตร.ม. yd. |
แม็กซ์ ความสูง | 67 " |
นาที. ความสูง | 63 " |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
สไตล์ตะเข็บ | ทำหน้าที่ |
ขนาด | M |
สไตล์ | ยืดหยุ่นได้ |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | เวียดนาม |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เหมาะกับขนาดเอว | inseam | แม็กซ์ ความสูง | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PB127SWH2X002500 | 56 " | 28 1 / 4 " | 76 " | 2XL | ฿5,390 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.